絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(9)
- 25(9)
- 32(9)
- 40(9)
- 50(9)
- 65(10)
- 80(10)
- 100(9)
- 125(2)
- 150(2)
材質
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(9)
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- フランジ形(12)
使用流体
水(13)
油(12)
空気(1)
蒸気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(11)
- 1.2(1)
- 2(1)
ハンドル形状
- なし(8)
なし
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(9)
- 1(9)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(9)
- 2(9)
- 2-1/2(10)
- 3(10)
- 4(9)
- 5(2)
- 6(2)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6
ブランド
- ヨシタケ
- ベン(7)
- スリーエム工業(6)
- ワシノ機器(4)
- ダイケン(3)
- 東京富士商会(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
20(9)
25(9)
32(9)
40(9)
50(9)
65(10)
80(10)
100(9)
125(2)
150(2)

U形ストレーナ(60メッシュ)
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)
ヨシタケ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
ヨシタケ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ストレーナ SU-20S
ヨシタケ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
ストレーナ SU-20
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
ストレーナ SU-10S
ヨシタケ¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。材質(本体)SCSタイプU形最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50S
ヨシタケ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1以下接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50H
ヨシタケ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50
ヨシタケ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-55F
ヨシタケ¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。質量(kg)0.3材質(本体)CACタイプU形寸法L(mm)60呼び径(B)1/2最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1.2接続JIS Rc寸法H1(mm)15呼び径(A)15材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし網)60メッシュ
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製
ヨシタケ¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製
ヨシタケ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
ストレーナ SU-10
ヨシタケ¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー