絞り込み
呼び径(A)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(3)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- フランジ形(2)
呼び径(B)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
ハンドル形状
- 丸形(3)
ブランド
- ワシノ機器
- ヨシタケ(13)
- ベン(7)
- スリーエム工業(6)
- ダイケン(3)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(4)
20(4)
25(3)
32(3)
40(3)
50(3)

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
ワシノ機器¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続Rc最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ワンタッチ式U形ストレーナ
ワシノ機器¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から9日以内出荷形状U形材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)種類ストレーナ接続ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸型材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ式U形ストレーナ
ワシノ機器¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷形状U形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形 JIS 10K-FF最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)網目40メッシュ最高使用圧力(MPa・G)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から17日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状U形種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)110ハンドル形状丸形材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー