絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(9)
- 日本緑十字社(6)
- RS PRO(5)
- スリーエッチ(4)
- Meltec(大自工業)(4)
- MYST(4)
- 大橋産業(BAL)(3)
- トーグ安全工業(3)
- カツデン(KATZDEN)(3)
- サンコー(三甲)(2)
- TRUSCO(2)
- 安全興業(2)
- JTC(2)
- アラオ(2)
- エーモン(1)
- 光(1)
- リス興業(1)
- 大洋製器工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 車用タイヤストッパー
モノタロウ おすすめタイヤストッパー
| 商品 |
タイヤストッパー PPCP樹脂製
|
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
|
タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
|
| 用途 | 自動車用 | 2t車用 | 4t車用 |
| 材質 | PPCP樹脂製 | ゴム製 | ゴム製 |
| 特徴 | 取っ手が丈夫で壊れにくい | 注意喚起表示付き | 注意喚起表示付き |
「適合車種」から絞り込む

タイヤストッパー (ヒモ付き)
エスコ¥11,400税込¥12,5401セット(4個)翌々日出荷入数:4組(2個1組)。2t車以下のタイヤ止めに。材質(本体)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×170×100質量(kg/個)1.2材質(ひも)PP紐長(cm)90
タイヤストッパー
エスコ¥4,320税込¥4,7521組(2個)翌々日出荷入数:2個。適用:軽~普通自動車まで対応(4t車以下)。材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×270×180質量(kg/個)3.3
タイヤストッパー
エスコ¥2,830税込¥3,1131組(2個)翌々日出荷入数:2個。適用:軽~普通自動車まで対応(2.0t車以下)。材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×150質量(kg/個)2.2
リフトバ
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。 。トラックバース・ヤード・垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。 。ラック・壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。 。ヨコ連結や、直角連結が可能です。 。注意喚起用パイプを取り付けると、視認性がUPします。用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。色黄規格10×8×1500mm
EGゴム製タイヤストッパー
エナジーギア¥1,298税込¥1,4281個欠品中坂道駐車やジャッキUP時にしっかり止める。軽~乗用車対応。用途車のタイヤストッパー幅(mm)188高さ(mm)180奥行(mm)65
ホイールチョーク (ポリウレタン製)
エスコ¥9,220税込¥10,1421個(1個)翌日出荷タイヤ外径35インチまでの車両用。材質ポリウレタン寸法(mm)178×216×159(W×D×H)質量(kg)1.3(1個)色黄色耐荷重(t)10タイヤサイズ(mm)最大:889
Viso FSAFE4SB
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷RS Pro 減速バンプ固定キットです RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。これらのプラグは、シリコンラバー リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。 特長と利点 耐腐食性のバイクロメートスチール製 減速バンプをコンクリートにすばやく簡単に取り付けるように設計されています 個入りパックで販売しています 六角ヘッドで握りやすくなっています 付属のワッシャを使用すると、広い表面積で Strong Hold 及び分散負荷を確実 長さ: 120 mm 直径: 12 mm 用途 この減速バンプ固定キットは、接着剤の代わりとして RS Pro の減速バンプをコンクリートに固定するように設計されており、私有地、駐車場、倉庫など、産業用及び家庭用を含むさまざまな環境で使用できます。 留め具と固定具の違いは何ですか? 留め具と固定具は、混同されがちです。うまく行けば、私達は理解ともう少し助けることができる。この2つの用語は、しばしば同じ意味で使用されます。 辞書では、固定具が物を所定の位置に保持して固定する器具であることが示されています。留め具も、物を保持して固定する器具です。 留め具は、2つ以上の物を結合して所定の位置に保つための金具です。通常、ねじやボルトなどのねじ山付き留め具により非永久的に結合し、必要に応じて別々のコンポーネントに分解したり取り外したりできます。 固定具は、言うなれば物を恒久的に固定する金具です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = スチール
Viso SAFETY25
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製です。減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。RS Pro の減速バンプとアクセサリは、さまざまな場所の交通の制御に役立ちます。このスピードクッションは、倉庫での使用を目的に特別に設計された製品です。すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。これらの速度は 5 MPH に運転者を減速する。 特長と利点 ゴム製減速バンプは、作業者の安全を維持したまま交通の減速に最適です 1 人ですばやく取り付け可能 H リンクが含まれています 反射テープ 2 本:クラス 1 グリース、塩基、酸に対する耐性があります 10 トンまでの車両に対応可能 コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 使用温度範囲: -40 → +60 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。仕様高さ = 20 mm幅 = 600mm奥行き(深さ) = 500 mm制限速度 = 5km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = なし取り付け = アスファルト固定ボルト
Viso WHEELTRUCK
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro ゴム製ホイールチョックです RS Pro では、自動車のメンテナンス時の安全性を重視して設計された頑丈で摩耗しにくいホイールチョックを導入しています。このチョックストップは、ホイールが動かないように停止し、安全性を高めます。このホイールチョックは、取り外しや持ち運びに便利なハンドルを内蔵しています。このチョックストップは、トラック、オートバイ、自動車のメンテナンスに不可欠です。ゴム製で、丈夫で Durable なこのチョックと底部のスチール製プレートにより、優れた滑り止めグリップが実現されています。 特長と利点 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします このチョックの底部にあるスチールの内蔵プレートは、滑りを強化し、高い安全性を実現します 厚いゴム製で長寿命です 一体型のハンドルで取り外しや持ち運びが簡単です あらゆるタイプの自動車関連の作業に最適です。トラック、バン、自動車はすべてサポートされています 用途 車輪止めは様々なサイズおよび重量の容量入って来、従ってどんな車輪止めが HGV Motorhomes のために適している重い車輪止めがあるのであなたがである車のタイプのために働くか知ることは重要である安全装置の素晴らしい部分、 トレーラーかキャラバンか軽い重量のコックは車およびオートバイに適している。車両のメンテナンス作業を行う際の安全確保に役立ちます。作業に応じて、ホイールの転がりを防止し、前輪又は後輪を支えることができます。輪止めはあらゆる地形で使用できますが、特に泥地や雨の多い場所で輪留めを使用する場合は、安全性を高めるために複数の輪留めを使用する必要があります。このホイールチョックは、家庭内又は産業分野などで使用できます 家庭の DIY オートショップ ロードサイドアシスタンス 航空機のメンテナンス 寸法 長さ: 390 mm 幅 170 mm 高さ: 176mm 重量: 1.35 kg RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様材質 = HDPE色 = 黄
RS PRO 車輪止め
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro ヘビーデューティラバーホイールストップ. RS Pro ヘビーデューティホイールストップは、トラックホイール用に特別に設計された、頑丈で耐久性のあるホイールストップです。輪止めストップは、安全性を高めるために、ホイールの動きを止めます。ホイールストップには、取り外しと持ち運びに便利なハンドルが内蔵されています。車輪止めはトラックまたは車の維持のために重大である。特長と利点 -. 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします。 長寿命を確保するため、厚いゴム製。 一体型のハンドルにより、取り外しや持ち運びが簡単。 あらゆる種類の自動車関連作業に最適。トラック、バン、および車はすべてサポートされている。寸法 -. 長さ: 340 mm - 200 mm 高さ 190mm 重量 kg仕様高さ = 190 ミリ幅 = 200mm奥行き(深さ) = 340 mm材質 = ゴム色 = Black![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480325-260624-02.jpg)
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
エスコ¥7,630税込¥8,3931個翌日出荷タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。材質ポリウレタン質量(kg)0.9色黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5耐荷重(t)5タイヤサイズ(mm)最大:685![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480334-260624-02.jpg)
ホイールチョーク[ポリウレタン製]
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。材質ポリウレタン質量(kg)1.8色黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178耐荷重(t)20タイヤサイズ(mm)最大:1143
タイヤストッパー マグネット付 4個入
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(4個)5日以内出荷トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質SBR長さ(mm)170、トラロープ:2000幅(mm)100高さ(mm)150適合車種4tまで質量(kg/個)2耐荷重(t)4
タイヤストッパーLEDプラス
アラオ¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。材質ゴム色ブラック電源ボタン電池CR2032(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170傾斜角度(°)41防水性IP55連続点灯時間(時間)120
パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Spring
カツデン(KATZDEN)¥24,980税込¥27,4781台22日以内出荷自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに適合普通自動車まで質量(kg)約3.6色ステンレス素地色高さ(mm)106
パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Bridge
カツデン(KATZDEN)¥15,980税込¥17,5781台22日以内出荷自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに適合普通自動車まで質量(kg)約2.3色ステンレス素地色高さ(mm)110
パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru
カツデン(KATZDEN)¥15,980税込¥17,5781台22日以内出荷自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに適合普通自動車まで質量(kg)約4高さ(mm)110
タイヤストッパー自動車用 樹脂製
(239件のレビュー)1セット(2個)完売車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質PP質量(kg)約0.29(1個)色オレンジ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
タイヤストッパー普通車用
トーグ安全工業¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷坂ではタイヤの坂の下側に置きます。 平坦な所では2個使い1つの車輪を挟んで使います。 車本体のブレーキは正しくお使い下さい。(使用方法によっては動く事もあります。)用途車の停車中にブレーキの補助具としてトラスコ品番135-1554材質再生ゴム質量(kg)2色黒適合車種普通車
タイヤストッパーSセット(ロープ・フック付)
スリーエッチ¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。セット内容タイヤストッパーS×2ケ・ロープ(1m緑)フック付・軍手・ソフトケース材質天然ゴム色黄アズワン品番64-5128-92
タイヤストッパーLセット(反射テープ付)
スリーエッチ¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷ゴム製のタイヤストッパーです。タイヤストッパーの背面に視認性の良い反射テープが付いています。セット内容タイヤストッパーL(反射テープ/反射ビーズ付)×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付材質天然ゴム色黒アズワン品番64-5128-90
タイヤストッパーLCセット(カールロープ付)
スリーエッチ¥9,998税込¥10,9981セット16日以内出荷ゴム製のタイヤストッパーです。外し忘れ防止のカールロープ付です。セット内容タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1.6m・黄/黒)・カールロープ(25cm~1m)フック付材質天然ゴム色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×150アズワン品番64-5128-91
カラータイヤストッパー
トーアン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質がPEなので軽量かつ耐水性に優れています。材質PE幅(mm)100質量(kg)約0.8高さ(mm)150奥行(mm)170
ジョイストッパー イエロー
サンポリ¥3,798税込¥4,1781組当日出荷接着剤を使って簡単に取付けることができます。プラスチック製なので軽量です用途駐車場の車止め付属品底面プレート(ユニクロメッキ)×4枚、皿ネジ4×12(ステンレス)×16本、平ワッシャーM4(ステンレス)×16枚、ナットM4(ステンレス)×16個トラスコ品番524-1118材質再生プラスチック色イエロー高さ(mm)85奥行(mm)170間口(mm)500適合車種普通車取付穴径(mm)12



















![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480325-260624-02.jpg)
![ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480334-260624-02.jpg)

























![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)