絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(6)
- 3.5(6)
- 4(6)
- 4.5(2)
- 8(4)
- 8.3(2)
- 8.5(3)
- 8.6(2)
- 8.8(2)
- 9(3)
- 9.2(2)
- 9.5(3)
- 10(4)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 80
- 75(16)
- 90(25)
- 95(14)
- 100(29)
- 105(11)
- 110(18)
- 115(14)
- 120(33)
- 125(12)
- 130(32)
- 140(18)
- 150(17)
- 185(10)
- 190(14)
- 200(16)
- 210(10)
- 230(12)
- 250(20)
- 310(11)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 6.35(14)
- 6.5(4)
溝長(mm)
- 14(1)
- 35(3)
- 40(2)
- 45(13)
- 50(1)
- 54(1)
- 60(1)
材質
- ハイス(3)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(8)
ブランド
- スターエム(12)
- トップマン[工具・金物](3)
- 大西工業(2)
- エスコ(1)
- ベッセル(1)
- Strong Tool(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- KUNIMORI(1)
スターエム・トップマン[工具・金物]・大西工業・エスコ・ベッセル・Strong Tool・BIGMAN(ビッグマン)・KUNIMORI
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(6)
3.5(6)
4(6)
8(4)
8.5(3)
9(3)
9.2(2)
9.5(3)
10(4)
12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から翌日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
インパクトビット ショート
スターエム¥939税込¥1,0331本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)
C型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下![Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113768-260415-02.jpg)
Cセット C型ショートビット 3本組
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷セット内容:3・4・5mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ3:80 / Φ4:80 / Φ5:90内容Φ3×80 / Φ4×80 / Φ5×90(各1本)有効長(mm)Φ3:45 / Φ4:45 / Φ5:50寸法(Φmm)3/ 4/ 5適正回転数(min-1以下)3000
下穴ドリル
ベッセル¥629税込¥6921本当日出荷穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
しいたけビット ラセン型ハイス鋼
スターエム(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌日出荷材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113960-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
精密四ツ目ギリ
Strong Tool¥599税込¥6591本翌々日出荷小さな木釘・竹釘の下穴あけに便利です。 収納キャップ付きで安全です。トラスコ品番859-1946全長(mm)80溝長(mm)14刃先×全長L(mm)14(有効:8)×80刃径(mm)8
4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷エスコ品番EA824WG-104材質普通鋼全長(mm)80刃長(mm)45刃先径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター













![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)


![Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113768-260415-02.jpg)


![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113960-260415-02.jpg)













![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)