絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
全長(mm)
  • 95
  • 75(16)
  • 80(22)
  • 90(25)
  • 100(29)
  • 105(11)
  • 110(18)
  • 115(14)
  • 120(33)
  • 125(12)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 185(10)
  • 190(14)
  • 200(16)
  • 210(10)
  • 230(12)
  • 250(20)
  • 310(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 25(3)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 160(1)
材質
  • ハイス(3)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
  • 鋼(2)
ブランド
  • エスコ(7)
  • スターエム(4)
  • RELIEF(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エスコ・スターエム・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・トップマン[工具・金物]
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
21(1)
24(1)
25(2)
26(2)
30(2)
35(2)
40(4)
45(1)
50(1)
55(1)
  • 座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)

    座ぐりビット

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    切り口がきれいに仕上がる仕様。
    用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • No.13B 丁番錐(先三角) スターエム

    No.13B 丁番錐(先三角)

    スターエム(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 丁番錐B(先三角) スターエム

    丁番錐B(先三角)

    スターエム
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 40mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    40mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)40全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 50mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    50mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)50全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ

    4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824JB-24材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)4
  • 丁番錐A(先ネジ) スターエム

    丁番錐A(先ネジ)

    スターエム
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • 55mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    55mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)55全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 45mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ

    45mm 座ぐりドリル(三角軸)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
  • 6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ

    6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824JB-26材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)6
  • 5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ

    5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824JB-25材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)5
  • No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付 スターエム

    No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付

    スターエム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    翌日出荷
    ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応
    用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル