絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(9)
  • 3.5(4)
  • 3.6(1)
  • 4(8)
  • 5(4)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 75(2)
  • 80(13)
  • 90(1)
  • 94(1)
  • 110(3)
  • 125(3)
  • 135(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6.35(14)
  • 6.5(2)
溝長(mm)
  • 45
  • 20(12)
  • 25(11)
  • 30(6)
  • 35(10)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(41)
  • 65(10)
  • 70(36)
  • 75(9)
  • 80(29)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 110(6)
  • 120(16)
  • 130(10)
  • 135(8)
  • 160(10)
  • 170(8)
材質
  • ハイス(2)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 鋼(7)
ブランド
  • スターエム(10)
  • KIドリル(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
  • 大西工業(2)
  • エスコ(1)
  • ベッセル(1)
  • 粂田ギムネ製作所(1)
  • コマドリル(1)
スターエム・KIドリル・トップマン[工具・金物]・大西工業・エスコ・ベッセル・粂田ギムネ製作所・コマドリル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(9)
3.5(4)
3.6(1)
4(8)
5(4)
12(1)
12.5(1)
15(1)
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(31件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • プラスチックビット スターエム

    プラスチックビット

    スターエム(7件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
  • No.75B 六角軸下穴錐 スターエム

    No.75B 六角軸下穴錐

    スターエム(12件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
    材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • 木工用皿錐 粂田ギムネ製作所

    木工用皿錐

    粂田ギムネ製作所(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
    用途木工用・アルミの下穴と面取り加工材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
  • No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエム

    No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐

    スターエム(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • インパクトビット ショート スターエム

    インパクトビット ショート

    スターエム
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.75B 六角軸下穴錐 スターエム

    No.75B 六角軸下穴錐

    スターエム(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(3本)
    当日出荷
    釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
    用途木工用材質普通鋼(S55C)
  • 木工用先溝G型ショートビット スターエム

    木工用先溝G型ショートビット

    スターエム
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
    用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
  • C型ショートビット トップマン[工具・金物]

    C型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    ¥699~税込¥769~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]

    Cセット C型ショートビット 3本組

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容:3・4・5mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製
    用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ3:80 / Φ4:80 / Φ5:90内容Φ3×80 / Φ4×80 / Φ5×90(各1本)有効長(mm)Φ3:45 / Φ4:45 / Φ5:50寸法(Φmm)3/ 4/ 5適正回転数(min-1以下)3000
  • 下穴ドリル ベッセル

    下穴ドリル

    ベッセル
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
    用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
  • ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリル

    ストッパードリルSDS軸(クロス刃)

    コマドリル
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    6日以内出荷
    ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ) 大西工業

    No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ)

    大西工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷
    刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) 大西工業

    No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング)

    大西工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷
    ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • 木工・ビニマスコアボディのみ KIドリル

    木工・ビニマスコアボディのみ

    KIドリル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45使用条件回転
  • 木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコアSDSシャンク

    KIドリル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本ほか
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)45使用条件回転
  • 木工・ビニマスコアストレートシャンク KIドリル

    木工・ビニマスコアストレートシャンク

    KIドリル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
    用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削仕様差込:ストレートシャンク有効長(mm)45使用条件回転
  • 4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    4x 80mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-104材質普通鋼全長(mm)80刃長(mm)45刃先径(Φmm)4シャンク径(mm)6.35
  • ショートビット セット スターエム

    ショートビット セット

    スターエム(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(3本)
    翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル