絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 15.5(1)
  • 16(3)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 18(3)
全長(mm)
  • 105(1)
  • 115(7)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 145(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(10)
溝長(mm)
  • 65
  • 20(9)
  • 25(11)
  • 30(6)
  • 35(10)
  • 45(22)
  • 50(24)
  • 55(15)
  • 60(41)
  • 70(36)
  • 75(9)
  • 80(27)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 110(6)
  • 120(16)
  • 130(10)
  • 135(8)
  • 160(10)
  • 170(8)
材質
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(1)
  • 鋼(1)
ブランド
  • 大西工業(6)
  • ANEX(1)
  • スターエム(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
大西工業・ANEX・スターエム・BIGMAN(ビッグマン)・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(2)
15.5(1)
16(3)
16.5(1)
17(1)
17.5(1)
18(3)
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートビット BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
    用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
  • No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム

    No.75-HSM ハイス下穴錐-M

    スターエム(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    堅木・集成材にも対応
    材質ハイス鋼
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • No.21 ハイス下穴錐 大西工業

    No.21 ハイス下穴錐

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組

    大西工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(2本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応

『木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル