絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21
- 3(55)
- 4(59)
- 5(51)
- 6(49)
- 8(57)
- 9(65)
- 10(61)
- 10.5(40)
- 12(74)
- 13(29)
- 15(79)
- 16(36)
- 18(80)
- 20(33)
- 22(30)
- 24(60)
- 25(30)
- 27(29)
- 30(39)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 36(2)
- 39(2)
- 68(2)
- 82(3)
- 114(3)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(7)
- 150(6)
- 205(6)
- 210(2)
- 220(2)
- 222(2)
- 230(2)
- 250(2)
- 280(2)
- 320(2)
- 330(2)
- 400(2)
- 500(3)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(16)
- 10(19)
- 11(2)
- 12(13)
- 12.5(4)
- 13(7)
溝長(mm)
- 70(7)
- 75(3)
- 80(5)
- 130(1)
- 135(6)
- 140(3)
- 160(2)
- 170(2)
- 175(1)
- 180(1)
- 195(1)
- 235(1)
- 240(1)
- 250(2)
- 260(1)
- 280(1)
- 300(1)
- 325(1)
- 1100(1)
- 1400(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 合金工具鋼(3)
- 炭素工具鋼(3)
- 超硬合金(2)
- 鋼(14)
ブランド
- モノタロウ(2)
- スターエム(42)
- 大西工業(12)
- EFFORT(エホート)(2)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(1)
- trad(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JOB Master(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・EFFORT(エホート)・アックスブレーン・エスコ・trad・JEFCOM(ジェフコム)・JOB Master
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(55)
4(59)
8(57)
9(65)
10(61)
12(74)
15(79)
18(80)
21
24(60)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
スーパー木工ドリル
アックスブレーン(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
No.5L ロングドリル
スターエム(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌日出荷穴あけ深さ400mmまで対応。全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.4L ロングドリル
スターエム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷240mm以上の深い穴向き。全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ
スターエム(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)330シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 クギ切りドリル ショート
スターエム(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌日出荷従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。用途電設・配管工事の穴あけ作業に材質普通鋼全長(mm)125有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ
スターエム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)
大西工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷手動式ですから電源のないところでも使用可能。用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
No.7-E ロングドリル
大西工業¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用材質炭素鋼(S58C)全長L(mm)500溝長T(mm)425RoHS指令(10物質対応)対応
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.10 ツーバイビット
スターエム(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌日出荷電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
エホート らく座掘ネクスト
EFFORT(エホート)¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
超硬座掘錐大口径(ドリル付)
スターエム¥25,980~税込¥28,578~1本ほか翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐大口径(ドリルなし)
スターエム¥20,980~税込¥23,078~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
超硬座掘錐標準径(ドリル付)
スターエム¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷から翌々日出荷材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
スターエム¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.12 ネイルビット(2×4用)
大西工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)215先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター














































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)