絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 35
  • 3(37)
  • 4(39)
  • 5(30)
  • 6(30)
  • 8(33)
  • 9(39)
  • 10(40)
  • 10.5(22)
  • 11(20)
  • 12(43)
  • 13(19)
  • 15(37)
  • 16(24)
  • 18(33)
  • 20(23)
  • 21(27)
  • 22(21)
  • 24(26)
  • 25(19)
  • 30(21)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 92(1)
  • 95(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 330(1)
  • 600(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 13(1)
溝長(mm)
  • 13(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 240(1)
  • 500(1)
材質
  • (4)
ブランド
  • スターエム(8)
  • 大西工業(2)
  • ミヤナガ(1)
  • RELIEF(1)
スターエム・大西工業・ミヤナガ・RELIEF
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(37)
4(39)
5(30)
6(30)
8(33)
9(39)
10(40)
12(43)
15(37)
18(33)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(76件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム

    ハウス用アースドリル(両溝型)

    スターエム(30件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
    用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)600シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • No.1-T ショートビットツイン 大西工業

    No.1-T ショートビットツイン

    大西工業(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!
    用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.13B 丁番錐(先三角) スターエム

    No.13B 丁番錐(先三角)

    スターエム(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 兼用ビット スターエム

    兼用ビット

    スターエム(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
  • エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックウッディングホールソー(カッター)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • No.9 クギ切りドリル ショート スターエム

    No.9 クギ切りドリル ショート

    スターエム(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
    用途電設・配管工事の穴あけ作業に材質普通鋼全長(mm)125有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル