4ページ目: 物干金物

310件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホスクリーン 軒天用物干 SPU型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用物干 SPU型

    GIKEN(川口技研)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。
    用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
  • 室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ モリテック

    室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ

    モリテック
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
    用途室内物干し付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス仕様天井面付タイプ(後付け仕様)タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガー掛付 ステンレス継ぎ足し伸縮竿 ベストコ

    ハンガー掛付 ステンレス継ぎ足し伸縮竿

    ベストコ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。伸縮がスムーズで丈夫。
    材質ステンレス巻きスチールパイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ)

    森田アルミ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプE型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 直径29.6x1380-3800mm物干し竿(ステンレス製) エスコ

    直径29.6x1380-3800mm物干し竿(ステンレス製)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。
    仕様伸縮式材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン寸法(mm)1380/3800mm質量(kg)1.1耐荷重(kg)8
  • ワールド アルミ自在物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド アルミ自在物干

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2段階高さ調整タイプの天井取付け物干し金物です。
    材質アルミ
  • ジカ付パーツ(コンクリート) GIKEN(川口技研)

    ジカ付パーツ(コンクリート)

    GIKEN(川口技研)
    459税込505
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様コンクリートへの取付ステンレス生地
  • ホスクリーン物腰壁用 HDS型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン物腰壁用 HDS型

    GIKEN(川口技研)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
    仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール種類壁付型
  • 竿止め金具 GIKEN(川口技研)

    竿止め金具

    GIKEN(川口技研)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    適合市販竿用(竿径28~30mm対応)金具材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ)材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
  • 室内用ホスクリーン昇降式 UTM型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 UTM型

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
    材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式
  • 横付型物干金具 横収納式・横座タイプ ハイロジック

    横付型物干金具 横収納式・横座タイプ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
    種類壁付型
  • 物干用ワッシャー ACE(エース)

    物干用ワッシャー

    ACE(エース)
    49税込54
    1枚
    当日出荷
    本体のベース部分の穴隠し
    用途物干金物適合公団仕様AE-503の物干厚さ(mm)1.2外径×穴径(Φmm)30×10.5
  • デイリースイング(腰壁用物干金物) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デイリースイング(腰壁用物干金物)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。
    用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130
  • 物干金物・クーラー用インサート付属品 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    物干金物・クーラー用インサート付属品

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    43税込47
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス製
  • 屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付 NASTA(ナスタ)

    屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付

    NASTA(ナスタ)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
    材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
  • ランドリーポール Bulls(ブルズ)

    ランドリーポール

    Bulls(ブルズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    種類物干し竿長さ(m)1.7~3.0
  • パイプ物干金物 HOJO

    パイプ物干金物

    HOJO
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    二段階の高さ調整(固定式)がついた外部天井用の物干し。
    材質/仕上アルミパイプ製/アルマイトメッキ仕上取付穴(mm)芯:300
  • 軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本 GIKEN(川口技研)

    軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本

    GIKEN(川口技研)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    すっきりとした1本シャフトタイプ。
    付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装長さ(mm)560~780許容荷重(kg)(目安)20※2本時種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度高さ調節0~220mm(無段階)取付厚(mm)10
  • H1・H2共通 天井Tジョイント TOSO

    H1・H2共通 天井Tジョイント

    TOSO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ハンキングバーH1とH2用の天井Tジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
  • 首振り物干し kururi plus(クルリ プラス) 森田アルミ工業

    首振り物干し kururi plus(クルリ プラス)

    森田アルミ工業
    6,098税込6,708
    1セット
    3日以内出荷
    物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
    セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー種類室内壁取付耐荷重(kg)10
  • 竿止め金具(ホスクリーン専用部材) GIKEN(川口技研)

    竿止め金具(ホスクリーン専用部材)

    GIKEN(川口技研)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    物干し竿のとび出しを防ぐ物干し竿止め金具です。 物干し竿が避難の妨げになってしまう場所や、避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。
    対応製品HD-45型、HDS-45型、HD-55型、HDS-55型、GP-45型、GP-55型、GPL-55型、RK-55型、HK‐55型、HKY-55型、HKL-65型、ZA-0445型、ZA-0645型、ZA-0745型、ZA-1145型材質【竿止めプレート】アルミ押出形材/【アーム固定プレート】アルマイト+塗装/【先端キャップ】AES樹脂/【高ナット・ネジ類】ステンレスシルバーアズワン品番65-2493-79
  • ホスクリーン 竿立てホルダー GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 竿立てホルダー

    GIKEN(川口技研)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。
    付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)材質樹脂ホワイト
  • 室内用物干ほすぽーる GIKEN(川口技研)

    室内用物干ほすぽーる

    GIKEN(川口技研)
    3,500税込3,850
    1セット
    翌々日出荷
    長さ3段階調整可能な室内用物干しです。
    用途居間・洗面所・寝室・廊下などの天井への設置に広く適しています付属品カバー 1個/取付説明書 1枚/取扱説明書 1枚/ポール 1本/フック 1個/ベース取付ネジ 2本/フック取付ネジ 1本材質ベース、カバー:ポリアセタール、ネジ類:ステンレス・鉄、リング:ナイロン、フック:ABS樹脂、パイプ部:ステンレス、バネ:高張力ステンレス全長(mm)3段階(480-570-660)耐荷重(kg)8
  • サンウィングミニ ACE(エース)

    サンウィングミニ

    ACE(エース)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    収納方法
  • ワンタッチベランダ物干し受け 平安伸銅工業

    ワンタッチベランダ物干し受け

    平安伸銅工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
  • 上下移動式ポール NASTA(ナスタ)

    上下移動式ポール

    NASTA(ナスタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
    用途壁面直付用角支柱貫通用材質アルミニウム種類壁付型仕上アルマイト処理クリア塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,898税込8,688
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    高さ2段階調整
    仕様自在型材質アルミブロンズ種類自在式仕上粉体塗装首下長(mm)310
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-62

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アーム横収納型。省スペース用
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)290シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
    仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
  • かんたん物かけA GIKEN(川口技研)

    かんたん物かけA

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    898税込988
    1個
    3日以内出荷
    物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
    用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン種類室内壁付型耐荷重(kg)3
  • サンウィング縦付 ACE(エース)

    サンウィング縦付

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。 モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。
    材質(本体)アルミダイカスト種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • サオトウシ ACE(エース)

    サオトウシ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質寸法(mm)92×15×52.3質量(g)55径(Φ)(ビス)4仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
  • 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック

    横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
    材質アルミ種類壁付型
  • 腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン上下式 スタンダードタイプ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2本組)ほか
    3日以内出荷
    スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
    許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390mm(4段階)
  • 腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ

    GIKEN(川口技研)
    24,980税込27,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
    仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
  • スカイクリーンPK型 ACE(エース)

    スカイクリーンPK型

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1組(2本)
    4日以内出荷
    ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。
    用途物干金物セット内容物干し2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
物干金物