絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- GIKEN(川口技研)(71)
- ACE(エース)(47)
- NASTA(ナスタ)(35)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- 森田アルミ工業(11)
- TOSO(10)
- オークス(10)
- NewHikari(8)
- ハイロジック(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- エスコ(6)
- 積水樹脂(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- モリテック(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- ヤヨイ化学(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 物干金物
商品豆知識

室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
軒下浴室用物干金物 ロング
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。用途軒下・浴室用付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他全長(mm)855種類天井吊型参考使用荷重(kg)20呼称ロングアズワン品番65-2492-76
ホスクリーン SPD型
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。用途室内用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8
ベランダ物干しステンカラー
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550色ステンカラー種類壁付型耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
屋外用延長物干金物 ホスタス
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥5,398税込¥5,9381組(2本)3日以内出荷既存の屋外用物干金物に取り付けて、高さや物干スペースを拡大できる延長物干金物です。物干金物に合わせて挟み込み、固定用ノブを回して留めるだけの簡単取り付けです。用途に合わせて、3段階で角度の調整ができます。上に延長すればワンピースやツナギなど丈の長い洗濯物も地面に触れずに干せるようになります。前に延長すれば2本の物干竿でより多くの洗濯物を干すことができるようになります。用途屋外物干スペースの拡大、物干高さの拡大材質アルミダイカスト穴径(Φmm)【竿受け】Φ40耐荷重(kg)10表面処理粉体塗装アーム寸法(mm)366×60×48
天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか3日以内出荷室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620色ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42調整タイプ3段階
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)
RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)40×43表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
バルコニー物干金物
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781セット(2本)3日以内出荷戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム種類軒天用仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
室内物干し ポールカケッタ
ハイロジック(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!! ネジや釘を使わずに室内使える物干し。 取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。 家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。種類室内壁付型
アルミ 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂¥5,498~税込¥6,048~1式(2セット)翌日出荷アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。 軽量で持ち運びラクラク。 つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂種類物干竿耐荷重(kg)10までパイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ
オークス¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。仕様アウトセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガー掛付 ステンレス継ぎ足し伸縮竿
ベストコ¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。伸縮がスムーズで丈夫。材質ステンレス巻きスチールパイプRoHS指令(10物質対応)対応
天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ)
森田アルミ工業¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から3日以内出荷部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプE型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色黒(ブラック)種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)64
直径29.6x1380-3800mm物干し竿(ステンレス製)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷軽くてさび・傷に強いオールステンレス製の物干し竿です。仕様伸縮式材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン寸法(mm)1380/3800mm質量(kg)1.1耐荷重(kg)8
ランドリーホルダーroom浴室用
NewHikari(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
かもいフレンド 竿用
セイエイ(Seiei)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。材質ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう質量(g)50(1個)耐荷重(kg)5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用)寸法(cm)4.8×6.7×11.6RoHS指令(10物質対応)対応
Air+Arm エアアームKS-NEX001
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781組(2本)3日以内出荷から5日以内出荷すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。用途壁面直付用耐荷重(kg)(目安)30仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト
昇降式室内物干しドライ・ウェーブ
タカラ産業(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等色ホワイト耐荷重(kg)8(1セットあたり)
バルコニー物干金物(自在・静音型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷高さ2段階調整。静音型仕様自在・静音型色シルバー材質(本体)アルミ種類自在式仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷アーム横収納型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)412色シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
アルミ新ランドリーホルダー
NewHikari(31件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。材質アルミダイカスト(塗装仕上)種類壁付型耐荷重(kg)100
支柱ハサミ付パーツ
ACE(エース)¥4,198~税込¥4,618~1袋当日出荷設置場所に応じたパーツをご用意用途物干金物 スカイクリーンPK型用仕様支柱への取付材質SUS304適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
スカイクリーン AP型
ACE(エース)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1組(2本)当日出荷から5日以内出荷竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAP型種類壁付型耐荷重(kg)30
室内用スカイクリーン URB型
ACE(エース)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。 居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。 天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス色ホワイトタイプ天井埋込タイプ種類昇降式
デイリースイング(腰壁用物干金物)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130
ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト
山崎実業¥6,200税込¥6,8201個13日以内出荷付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン色ホワイト質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
ホスクリーン 軒天用物干 SPU型
GIKEN(川口技研)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68