2ページ目: 物干金物

310件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
    仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
  • 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研)

    窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
    付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
  • 室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ

    GIKEN(川口技研)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。
    用途追加、交換、取替に。材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロンホワイト
  • ステンレス六角コーチスクリュー NewHikari

    ステンレス六角コーチスクリュー

    NewHikari
    299税込329
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス製。 物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです。 平座金付き2本入りパック。 NewHikariのランドリーホルダーシリーズ(屋外用)に適合!
    セット内容SUS304六角コーチスクリュー:2本、SUS304平座金(呼び径8):2枚材質SUS304
  • ジカ付パーツ(木造) GIKEN(川口技研)

    ジカ付パーツ(木造)

    GIKEN(川口技研)
    829税込912
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様木下地への取付
  • スライド式吊物干 TSD ACE(エース)

    スライド式吊物干 TSD

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
    仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
  • 物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)

    物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
    用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト(カバー)ホワイト種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)62
  • 腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
    仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
  • 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース)

    室内用物干 サンウイング200

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
    材質/仕上ABS・スチール/ホワイト種類室内壁付型
  • ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 室内用物干竿 QL型 BK色(ブラック)

    GIKEN(川口技研)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。それが四角いカタチのQL型です。四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    種類物干竿耐荷重(kg)15材質(キャップ)シリコーンゴム(コーティング仕上)材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)BK色(ブラック)使用場所室内用
  • AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)

    AirHoop(エアフープ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60種類天井吊型耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • 室内用ホスクリーン窓枠付 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン窓枠付

    GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
    仕様アーム折りたたみ収納材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス許容荷重(kg)(目安)12種類室内壁付型
  • 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ)

    室内物干しDRYit(ドライ・イット)

    SPG(サヌキ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
    ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
  • バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物用取付金具

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井取付用セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウムシルバーグレー種類昇降式仕上アクリル焼付塗装
  • サオカケ ACE(エース)

    サオカケ

    ACE(エース)(9件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質寸法(mm)91×15×70質量(g)80径(Φ)(ビス)4.8仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ

    森田アルミ工業
    9,398税込10,338
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430/1455×500((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプU型-XSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)10取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • ハンガー掛付 ステンレス伸縮竿 ベストコ

    ハンガー掛付 ステンレス伸縮竿

    ベストコ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
    材質ステンレス巻きスチールパイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ

    GIKEN(川口技研)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
    付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
  • 物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ) NASTA(ナスタ)

    物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)

    NASTA(ナスタ)
    3,188税込3,507
    1セット
    当日出荷
    用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
  • 室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー種類天井吊型仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
  • アルミ自在物干金物 ACE(エース)

    アルミ自在物干金物

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
    用途物干金物材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー種類自在式耐荷重(kg)100
  • 支柱直付パーツ GIKEN(川口技研)

    支柱直付パーツ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋
    当日出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミ支柱への取付材質SUS304ステンレス生地タイプ支柱取付パーツ
  • 室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ

    GIKEN(川口技研)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
    材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロンブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
  • 室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ オークス

    室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ

    オークス
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
    仕様インセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 支柱はさみ付けパーツ ACE(エース)

    支柱はさみ付けパーツ

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋
    当日出荷
    設置場所に応じたパーツをご用意
    用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XXSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XXSサイズ

    森田アルミ工業
    9,298税込10,228
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430/1455×400((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプU型-XXSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)10取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA)

    石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

    川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(2本)
    当日出荷
    石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
    用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
  • ポールハンガー WAKI(和気産業)

    ポールハンガー

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ポールの吊りさげに ネジ付です
    寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)37X10X370
  • 面付パーツ GIKEN(川口技研)

    面付パーツ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミ支柱への取付
  • 取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨) GIKEN(川口技研)

    取付パーツ直付パーツ(木造鉄骨)

    GIKEN(川口技研)
    579税込637
    1袋
    3日以内出荷
    用途木下地・鉄骨への取付け仕様木下地・鉄骨への取付径(Φmm)8.5下穴径(Φmm)6(木造用)、7(1.6mm厚鉄骨用)、7.5(2.3mm厚鉄骨用)、8(3.2mm厚鉄骨用)
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
    仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 軒天用ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    軒天用ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    すっきりとした1本シャフトタイプ。
    付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度取付厚(mm)10
  • ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikari

    ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ

    NewHikari
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22
  • コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用) GIKEN(川口技研)

    コンクリート用パーツ(SPC 型・SPD 型専用)

    GIKEN(川口技研)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ホスクリーンSPC型・SPD型をコンクリート天井に直付けするためのパーツです。
    ホワイト適合品番物干し:SPCSS-W、SPCS-W、SPC-W、SPCL-W、SPCLL-W、SPDSS-W、SPDS-W、SPD-W、SPDL-W、SPDLL-W
  • ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様

    GIKEN(川口技研)
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
    仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
  • 昇降式室内物干 NASTA(ナスタ)

    昇降式室内物干

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    9日以内出荷
    電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井面直付用付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂質量(kg)4.7ホワイト材質(本体)アルミニウム種類昇降式寸法L(mm)(竿)1303寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470仕上アルマイト処理
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷
    アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
    仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
物干金物