絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- GIKEN(川口技研)(71)
- ACE(エース)(47)
- NASTA(ナスタ)(35)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- 森田アルミ工業(11)
- TOSO(10)
- オークス(10)
- NewHikari(8)
- ハイロジック(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- エスコ(6)
- 積水樹脂(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- モリテック(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- ヤヨイ化学(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 物干金物
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

スカイクリーン APL型
ACE(エース)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781組(2本)当日出荷から4日以内出荷竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAPL型種類壁付型耐荷重(kg)30
サンウィングスリム450
ACE(エース)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。用途物干金物材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555種類壁付型サイズ(mm)450
天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XXSサイズ
森田アルミ工業¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430、1430/2885×400((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプE型-XXSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
壁付けハンガーバー タワー ブラック
山崎実業¥3,200税込¥3,5201個8日以内出荷服やバッグなどをまとめて収納!幅60cmのワイドハンガーバー。お手持ちの衣類ハンガーやS字フックを引っ掛けて使えるシンプルなハンガーバーです。取り付け跡が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできます。ジャケットや帽子、ストールなどのアイテムと一緒にファブリックスプレーのボトルも引っ掛けられる幅60cmのワイド設計です。帰宅後にジャケットを一時掛けしたり、お出掛けに必要なものをあらかじめまとめたりと便利に使えます。木ネジでも取り付け可能です。付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4)、木ネジ×4、取り付けガイド材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂色ブラック質量(g)690備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.8×6.5
壁につける室内物干し
アイリスオーヤマ¥7,398税込¥8,1381台7日以内出荷壁に取り付けられる室内物干しです。取り付けのピンが小さくて壁の穴も目立ちません。使わない時は竿を付けたまま収納できるので、物干し竿の置き場に困りません。質量(kg)1.35(片側)色ホワイト耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×404
室内物干金物(天吊・ポール型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
ランドリーブラケットセット(メッキ)
ハウステック¥3,998税込¥4,3981セット9日以内出荷セット内容ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(グレー)、ネジ4本色メッキねじピッチ(mm)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)【パイプキャップ】24×24.4(キャップの穴Φ19)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラケット】41×27×42.5
ハンギングバーH-1 壁面ブラケットⅡ
TOSO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ハンギングバーH-1の部品です。ベースとカバーの2体式で、施工性がさらにUP。縦の下地にも横の下地にも対応可能です。付属品取付ネジ(3.5×35mm)
ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント
TOSO¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から3日以内出荷ハンギングバーH-1の部品です。天井コーナージョイント追加により、ハンギングバーの二方向設置が可能になりました。ランドリーバーや収納バーとして、スペースを有効活用することができます。材質亜鉛ダイカスト
軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本
GIKEN(川口技研)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷から6日以内出荷すっきりとした1本シャフトタイプ。付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装長さ(mm)560~780許容荷重(kg)(目安)20※2本時種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度高さ調節0~220mm(無段階)取付厚(mm)10
H1用ハンキングバー 壁面Tジョイント
TOSO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ハンキングバーH1の壁面Tジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿
積水樹脂(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681式(2セット)翌々日出荷ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂質量(kg)約1.1種類物干竿長さ(m)約2.2~3耐荷重(kg)12まで寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
室内物干×衣類掛け ホシェア(hoshare)
GIKEN(川口技研)¥17,980税込¥19,7781セット6日以内出荷ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。 アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°)全長(mm)1140材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで色シルキーホワイト種類物干竿アズワン品番65-2493-85
室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ
ナガエ¥4,500税込¥4,9501本翌々日出荷物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m
ナガエ¥4,000税込¥4,4001本翌々日出荷スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PC色ホワイト(白)タイプ伸縮物干竿耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ)
森田アルミ工業¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から3日以内出荷部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
ランドリーパイプ縦収納ブラケット
RELIANCE(リラインス)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ランドリーパイプの縦型収納受金具。 リラインス品番R22、R22CH専用商品です。材質本体:POM樹脂、カバー:ABS樹脂表面処理カバー:クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×34浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個)
GIKEN(川口技研)¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック。竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実。オシャレでシンプルな室内用フックです。用途室内用セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス寸法(mm)56×25アズワン品番65-2493-46出幅(mm)63
スカイクリーン SK型
ACE(エース)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。材質ADC本体寸法(mm)D40×H555×W4.5仕上アクリル焼付塗装
室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)
森田アルミ工業(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から5日以内出荷ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材取付高(mm)床面より1800以上仕上アルマイト仕上げパイプ径(Φmm)30材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
ALC付パーツ
GIKEN(川口技研)¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様ALCへの取付色ステンレス生地アズワン品番65-2493-60適合物干LP/EP/EPL、DS2
笠木付パーツ
GIKEN(川口技研)¥4,698~税込¥5,168~1袋当日出荷から3日以内出荷用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様アルミベランダへの取付セット内容金具一式、ボルト・ナット一式タイプ笠木付パーツ
物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ)
NASTA(ナスタ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷用途支柱取付用ねじセット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
ANGEL HANGER用サオ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
アーム付上下移動式ポール物干700タイプ
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から4日以内出荷アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
自立型ホスクリーン
GIKEN(川口技研)¥19,980税込¥21,9781セット(2本)3日以内出荷日が当たりやすいよう傾斜をつけたアーム、布団用竿掛け等、庭置きに適した機能を盛り込みました。材質(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装、(フック)ステンレス色(アーム)ステンカラー、(ポール)シルバー種類自立型アーム長さ(mm)850アズワン品番65-2493-77
腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2本)ほか3日以内出荷GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(2本組)ほか3日以内出荷集合住宅に最適です。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
室内用ホスクリーン昇降式 URB型
GIKEN(川口技研)¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
川口技研 室内サオカケ
GIKEN(川口技研)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷アームを収納すれば窓額縁内側の空間に収まる為、邪魔になりません。 サッシの室内側額縁にネジ止めするだけなので、後付けも可能です。 取付はネジ止めです。化粧カバー付きですから見栄えもスッキリ。用途窓枠を利用して室内で物干ができます。付属品ステンレス木ネジ Φ4.8×40 3本材質(本体)POM、(内部メカ)亜鉛ダイカスト、(カバー)AES樹脂種類室内壁付型耐荷重(kg)(アーム先端下向き1本当り)12(本体)アーム長さ(mm)230
スカイクリーンスタンド 850
ACE(エース)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。用途物干金物セット内容ポール、アーム材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト(アーム)ADC/アクリル焼付塗装質量(kg)2.5色ポール/シルバーアーム/ステンカラーサイズ(mm)850×1726