絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 物干金物

423件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • バルコニー物干金物(自在型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(自在型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    高さ2段階調整
    仕様自在型材質アルミブロンズ種類自在式仕上粉体塗装首下長(mm)310
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-62

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アーム横収納型。省スペース用
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)290シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
    仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
  • かんたん物かけA GIKEN(川口技研)

    かんたん物かけA

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    898税込988
    1個
    3日以内出荷
    物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
    用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン種類室内壁付型耐荷重(kg)3
  • サンウィング縦付 ACE(エース)

    サンウィング縦付

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。 モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。
    材質(本体)アルミダイカスト種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • サオトウシ ACE(エース)

    サオトウシ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質寸法(mm)92×15×52.3質量(g)55径(Φ)(ビス)4仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
  • 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック

    横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
    材質アルミ種類壁付型
  • 腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ

    GIKEN(川口技研)
    24,980税込27,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
    仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
  • スカイクリーンPK型 ACE(エース)

    スカイクリーンPK型

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1組(2本)
    4日以内出荷
    ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。
    用途物干金物セット内容物干し2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
  • スカイクリーン APL型 ACE(エース)

    スカイクリーン APL型

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
    用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAPL型種類壁付型耐荷重(kg)30
  • サンウィングスリム450 ACE(エース)

    サンウィングスリム450

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
    用途物干金物材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555種類壁付型サイズ(mm)450
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XXSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊XXSサイズ

    森田アルミ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430、1430/2885×400((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプE型-XXSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 壁につける室内物干し アイリスオーヤマ

    壁につける室内物干し

    アイリスオーヤマ
    7,398税込8,138
    1台
    7日以内出荷
    壁に取り付けられる室内物干しです。取り付けのピンが小さくて壁の穴も目立ちません。使わない時は竿を付けたまま収納できるので、物干し竿の置き場に困りません。
    質量(kg)1.35(片側)ホワイト耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×404
  • ランドリーバー LB-1 セット TOSO

    ランドリーバー LB-1 セット

    TOSO
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。本体バー1本、ブラケット2個、吊りポール2本のフルセットです。
    用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容本体バー1本、ブラケット2個、吊りポール2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質【本体バー】バー:アルミニウム合金押出型材、キャップ:ナイロン樹脂・ポリエステルエラストマー【吊りポール】ポール:アルミニウム合金押出型材、リング:ナイロン樹脂、ジョイント:亜鉛ダイカスト・ステンレス【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂許容荷重(kg)15
  • ランドリーバー LB-1 吊りポールセット TOSO

    ランドリーバー LB-1 吊りポールセット

    TOSO
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。ブラケット1個、吊りポール1本のセットです。
    用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容ブラケット1個、吊りポール1本、、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質【吊りポール】ポール:アルミニウム合金押出型材、リング:ナイロン樹脂、ジョイント:亜鉛ダイカスト・ステンレス【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂許容荷重(kg)15
  • ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO

    ランドリーバー LB-1 本体バーのみ

    TOSO
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。本体バー1本のみの単品部材です。
    用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容本体バー1本材質【本体バー】バー:アルミニウム合金押出型材、キャップ:ナイロン樹脂・ポリエステルエラストマー
  • ハンギングバーセット H-3 天井付Cタイプ TOSO

    ハンギングバーセット H-3 天井付Cタイプ

    TOSO
    9,998税込10,998
    1セット
    6日以内出荷
    ・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
    仕様固定タイプ許容荷重(kg)30タイプ天井付CタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ TOSO

    ハンギングバーセット H-1 天井付Cタイプ

    TOSO
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・ランドリーバーとして設置:共働き家族の増加やPM2.5、花粉症対策などで洗濯物を室内に干す人が増えています。ハンギングバーをランドリーバーとして設置することで、空間を有効に使いつつ、日々の家事を効率化できます。・収納バーとして設置:収納バーとして設置することで、部屋の上部の空間を有効的に使い、”見せる収納”が可能です。・ディスプレイバーとして設置:天井近くにハンギングバーを設置すれば、長さのあるグリーンやモビール、インテリア小物などをディスプレイすることができます。
    仕様固定タイプグレー許容荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(天吊・ポール型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
    仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
    仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
  • ランドリーブラケットセット(メッキ) ハウステック

    ランドリーブラケットセット(メッキ)

    ハウステック
    3,998税込4,398
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ブラケット2個、ランドリーパイプキャップ2個(グレー)、ネジ4本メッキねじピッチ(mm)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)【パイプキャップ】24×24.4(キャップの穴Φ19)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラケット】41×27×42.5
  • 物干し竿(伸縮型) エスコ

    物干し竿(伸縮型)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1本
    翌日出荷
    継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。
    材質ステンレス巻パイプ、樹脂寸法(mm)1本:1100質量(kg)1.0耐荷重(kg)18パイプ径(Φmm)内筒:25 外筒:30サイズ(mm)2,110×3,000
  • ネクベルハンガー ホワイト イノマタ化学

    ネクベルハンガー ホワイト

    イノマタ化学
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    収納力抜群のハンガー。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:36×22×3.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-23
  • 帽子ハンガー #6530シリーズ イノマタ化学

    帽子ハンガー #6530シリーズ

    イノマタ化学
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    お気に入り帽子を「魅せる収納」に。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:13.7×2.7(使用時 11.7)×24.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-22
  • シューズハンガー #3123シリーズ イノマタ化学

    シューズハンガー #3123シリーズ

    イノマタ化学
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    洗った靴をサッとかけてしっかり乾燥できます。
    仕様●カラー:ブルー●サイズ:28.7×18.2×厚さ1.9cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-16
  • ハンガーバー E型 ステラNEXT

    ハンガーバー E型

    ステラNEXT
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。
    用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗材質スチールサテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装耐荷重(kg)20高さ(cm)45奥行き(cm)6
  • ハンギングバーH-1 壁面ブラケットⅡ TOSO

    ハンギングバーH-1 壁面ブラケットⅡ

    TOSO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハンギングバーH-1の部品です。ベースとカバーの2体式で、施工性がさらにUP。縦の下地にも横の下地にも対応可能です。
    付属品取付ネジ(3.5×35mm)
  • ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント TOSO

    ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント

    TOSO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ハンギングバーH-1の部品です。天井コーナージョイント追加により、ハンギングバーの二方向設置が可能になりました。ランドリーバーや収納バーとして、スペースを有効活用することができます。
    材質亜鉛ダイカスト
  • 室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ

    室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm

    ナガエ
    21,500税込23,650
    1組
    8日以内出荷
    動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
    用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)1000ホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
  • SUS固定物干金物 ACE(エース)

    SUS固定物干金物

    ACE(エース)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    天井付ステンレス物干し金物です。
    材質SUS304種類固定型耐荷重(kg)70仕上電解研磨
  • H1用ハンキングバー 壁面Tジョイント TOSO

    H1用ハンキングバー 壁面Tジョイント

    TOSO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ハンキングバーH1の壁面Tジョイントのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
  • H1ハンキングバー用 天井ブラケット TOSO

    H1ハンキングバー用 天井ブラケット

    TOSO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ハンキングバーH1の天井ブラケットのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
    付属品取付ネジ(3.5×35mm)
  • ハンギングバーH1H2共通 天井吊リポール TOSO

    ハンギングバーH1H2共通 天井吊リポール

    TOSO
    849税込934
    1本
    3日以内出荷
    ハンキングバーH1とH2用の天井吊りポールのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
    付属品固定アダプター2個
  • H1・H2共通ハンギングバー TOSO

    H1・H2共通ハンギングバー

    TOSO
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    ハンキングバーH1とH2用の本体バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
    付属品六角レンチ(2.0×50×16)×1本入仕様バー本体のみ幅(mm)1380
  • DRY・WAVE ランドリーフック窓枠用タイプ KF30 ホワイト 見付け タカラ産業

    DRY・WAVE ランドリーフック窓枠用タイプ KF30 ホワイト 見付け

    タカラ産業
    9,598税込10,558
    1セット
    7日以内出荷
    壁面に取付けて引き出して使う室内物干金物
    ホワイト耐荷重(kg)10アズワン品番64-3699-29
  • DRY・WAVE 腰壁用物干金物 KBNシリーズ タカラ産業

    DRY・WAVE 腰壁用物干金物 KBNシリーズ

    タカラ産業
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    腰壁用のスタンダードタイプの腰壁用物干金物 アーム角度2 段階調節
    種類壁付型角度(°)【アーム】2耐荷重(kg)30
  • ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1式(2セット)
    翌々日出荷
    ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
    材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂質量(kg)約1.1種類物干竿長さ(m)約2.2~3耐荷重(kg)12まで寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
物干金物