絞り込み
ねじの呼び
- その他(3)
ドリル径(Φmm)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(6)
- 5.5(1)
- 6(9)
- 7.5(1)
- 8(8)
- 9.5(1)
- 10(8)
- 12(4)
- 14(1)
長さ(mm)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(2)
適合材
- ALC
- その他(1)
- コンクリート(14)
- タイル(4)
- ブロック(10)
- モルタル(2)
- レンガ(9)
- 中空壁・母材(4)
- 合板(1)
- 石材(10)
- 石膏ボード(2)
材質
- 樹脂すべて(3)
- ABS(1)
- ナイロン(2)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
5・6・8・10
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
20・30・40・50・60
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
25・30・40・50
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アックスブレーン(2)
- エスコ(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 大阪魂(1)
- 旭化学工業(1)
JEFCOM(ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アックスブレーン・エスコ・フィッシャージャパン・大阪魂・旭化学工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
その他(3)

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(25本)ほか当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
Fプラグ
アックスブレーン(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(250本)ほか当日出荷用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(80本)ほか当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,198~税込¥1,318~1箱(200本)ほか当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50本)ほか当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
ニューエールプラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1個(135本)ほか当日出荷から翌々日出荷最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。寸法(mm)22ドリル径(Φmm)5適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
ターボ
WAKI(和気産業)¥309税込¥3401袋(2個)当日出荷下穴が必要です。 強度と持続性に優位性を発揮。用途ALC専用アンカー全長(mm)50適合ドリル径(mm)10適合材ALC穿孔深さ(mm)60最大引抜強度(kN)1.176
ストロングプラグ
旭化学工業¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応