絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
ドリル径(Φmm)
- 8.5(1)
材質
- 鉄(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
埋め込み深さ(mm)
- 20(1)
20
ブランド
- エイ・ワイ・ファスナー
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(21)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- OHSATO(大里)(3)
- TOTO(1)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- アックスブレーン(2)
- エスコ(25)
- フィッシャージャパン(33)
- ユニカ(1)
- 大阪魂(4)
- 峰岸(2)
- 日本パワーファスニング(1)
- 旭化学工業(1)
- 若井産業(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)

AYプラグボルト(皿ビス)ステンレス
エイ・ワイ・ファスナー¥10,980税込¥12,0781箱(100本)当日出荷亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。トラスコ品番436-4308材質ビス・ボルト:スチール製テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)8.5ボルト長さ(mm)30ボルト径M5埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)5.6ねじの呼びM5外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
『コンクリートプラグ』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら