絞り込み
全長(mm)
- 13.1(1)
- 113(3)
- 340(1)
頭部

平頭(14)
太さ(mm)
- 4.8(4)
- 6.7(1)
- 6.8(3)
ブランド
- エスコ
- AVDEL(19)
- HIT(ヒット)(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(105)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](48)
- OHSATO(大里)(33)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- TRUSCO(25)
- アマテイ(46)
- タチカワ(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ニフコ(15)
- ボーセイキャプティブ(24)
- ポップリベット・ファスナー(108)
- メイワパーツ(16)
- 友渕製作所(23)
- 大阪魂(335)
- 若井産業(137)
- ブランドをもっと見る

6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ(2件のレビュー)¥1,920税込¥2,1121パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
打込みリペット
エスコ¥190~税込¥209~1個(20個)翌日出荷フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。材質PP入数(個)20
ブラインドリベットセット
エスコ¥4,150税込¥4,5651個当日出荷エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
9.6-12.3mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥2,050税込¥2,2551パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Cリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)9.6~12.3
ブラインドリベットセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,750税込¥3,0251個欠品中エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721パック(21個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5入数21ナット径M3×0.5
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501パック(31個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数31ナット径M6×1.0
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721パック(21個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5頭部平頭入数21ナット径M3×0.5
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ10.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)14日以内出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結材質PP
M8/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数25ナット径M8×1.25
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(32個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5入数32ナット径M6×1.0
M5/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/43個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(43個)翌日出荷材質アルミ全長(mm)13.1下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)2.5~3.5入数43ナット径M5×0.8
M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(32個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数32ナット径M6×1.0
ブラインドリベットセット(ステンレス)
エスコ¥9,150税込¥10,0651個翌日出荷エスコ品番EA527BS-400セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本材質ステンレス
4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-15材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
リベッティングキット
エスコ¥8,260税込¥9,0861組翌日出荷セット内容: ハンドリベット、リベット(リベット径:3.2×8mm、板厚:2.5~3.5mm)×50本、リベット(リベット径:4×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×60本、リベット(リベット径:4.8×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×20本。全長(mm)340総質量(kg)1.3適合リベット径(Φmm)3.2・4.0・4.8
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ8.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:黒●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
ハンドリベッター
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷回収ボトル付 ノーズピース付 ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:320mm●重量:0.86kg●材質:炭素鋼
1.5-3.75mm 丸釘セット(10サイズ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)材質鉄ケース寸法(mm)300×200×62総質量(kg)約2.96
M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/15個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(15個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数15ナット径M10×1.5
M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/16個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(16個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)1.0~2.5入数16ナット径M10×1.5
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











































![高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05846832-261020-02.jpg)