商品豆知識
片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。
トラスコ品番820-7731
材質鉄/三価クロム
全長(mm)15.5
呼称【ねじ】M8×1.25
加工物穴径(mm)11.1
フランジ径(Φmm)【H】12
1箱(1000個)
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。
材質鉄
長さ(mm)22
品番HP-495
仕上三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.81
1袋(135本)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
国産品チタン製ブラインドリベットです。高い耐食性があります。チタン製品の補修にも最適です。
用途母材と部材の締結に
材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン
下穴径(Φmm)3.3-3.4
質量(g/本)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4
サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
締付可能厚(mm)1.6-3.2
入数(本)2
1パック(2本)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に
材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼
下穴径(Φmm)4.1-4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)20
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番217-0655
材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)
リベット径(Φmm)3
下穴径(Φmm)3.1
リベット長さ(mm)9.5
カシメ板厚(mm)4.8~6.4
引張荷重(N)1540
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断荷重(N[kgf])1160
フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。Zamakアロイ製のヨーク(鋳造製)にスチールのスプリングを組み合わせ、70ポンドの締め付け圧を実現しています。
用途航空産業向け。
トラスコ品番792-8041
材質工具鋼
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番372-4581
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
リベット長さ(mm)17.9
カシメ板厚(mm)9.5~12.7
引張強度(N)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)2200
フランジ径(Φmm)9.6
1箱(1000本)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番125-8541
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)
リベット径(Φmm)4
下穴径(Φmm)4.1~4.2
リベット長さ(mm)8.9
カシメ板厚(mm)1.6~4.8
引張強度(N)1640
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)1150
フランジ径(Φmm)8
1箱(1000本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
トラスコ品番225-2175
材質スチール
幅(mm)20
全長(mm)50
色素地
タイプハンドパック
寸法d(mm)4.2
呼び4.2
表面処理素地
番手#8
胴部形状スムース
1パック(20本)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
スパンクナット(ブラインドナット)
特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。
◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けねじ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途◆住宅部門
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等
◆家電部門
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等
◆車両部門
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等
◆その他
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等
寸法H(mm)0.5
在来軸組工法で使用する、構造合板の耐力壁用ビスで、壁倍率3倍と4.9倍の国土交通大臣認定を取得をしています。ビスを打つピッチを替えるだけで壁倍率3倍と4.9倍の使い分けができ、施工後はビス頭がの刻印で製品識別が可能です。また筋かいが不要なため、断熱材の納まりがよく、施工性が向上します。
材質面材:JAS構造用合板 特類2級 9mm
種類大壁仕様/木造軸組耐力壁
ピッチ(mm)【壁倍率3培用】外周:150/中通:150、【壁倍率4.9培用】外周:100/中通:150
規格縁端距離:面材に対して20mm以上、軸材に対して20mm以上
倍率【壁倍率3培用】3.0倍、【壁倍率4.9培用】4.9倍
関連資料チラシ(0.23MB)
グリーンマーク認定
ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R41G1・TD-341G用のビットです。
用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。
適合機種HV-R41G1・TD-341G
タイプ入組数:5本
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
ターボドライバ用のビットです。ターボドライバHV-R32G2・HV-R32G1・TD-332G用のビットです。
用途ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。
適合機種HV-R32G2・HV-R32G1・TD-332G
タイプ入組数:5本
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。
材質硬鋼線材
長さ(mm)45
形状スムース(コンクリート用焼入釘)
対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S
胴径(Φmm)2.5
入数200本×10巻
頭径(mm)5.5
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。
材質ユニクロ
長さ(mm)50
形状スムース(コンクリート用焼入釘)
対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S
胴径(Φmm)2.5
入数200本×10巻
頭径(mm)5.5
1箱
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。
その他連結形状・連結方法:接着剤
適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1
材質軟鋼線材
長さ(mm)15
色白色
線径(Φmm)1.05
分類超仕上釘
頭部径(Φmm)1.3×1.05
胴部形状ストレート
1箱
¥799
税込¥879
当日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。
材質軟鋼線材
形状リバースロック
対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)
胴径(Φmm)2.1
入数400本×10巻
頭径(mm)4.2
ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。
その他連結形状:平形巻きワイヤ
形状スクリュー
全長(mm)90
先端形状チゼルポイント
対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1
胴径(Φmm)3.1
入数150本×10巻
頭径(mm)7.3
1箱
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
トラスコ品番146-7551
材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチール
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.8
板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2
引張強度(N)【参考】3000
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)2500
フランジ径(Φmm)6.4
1箱(1000本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1袋(500個)
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
1袋(500個)
¥74,980
税込¥82,478
11日以内出荷
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。
金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。
家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2
色ブラック
穴径(Φmm)3.3
寸法D(mm)3.2
寸法B(mm)1.4
寸法C(mm)6.4
板厚(mm)1.0~3.5
寸法A1(mm)2.1
寸法A2(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。
部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。
また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋や扉をゆっくりと閉めることができるため、指をはさむ危険性のある箇所で使用することにより安全性を担保できます。
また、製品の高級感を演出することもできます。
自動車・AV機器・OA機器・プリンターなど幅広い分野で使用できます。
仕様【トルク】120±15
材質PC UL94V2・POM UL94HB
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
高摩擦、無移行の高機能ゴム足です。
取付けはピンを押すだけ。
ドライバーで簡単に取り外すことができます。
AV機器・計測機器、各種筐体などに使用されています。
材質TPV UL94HB
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。