絞り込み
全長(mm)
- 10
- 6(62)
- 8(68)
- 12(76)
- 13(59)
- 14(61)
- 15(77)
- 16(95)
- 20(74)
- 22(67)
- 25(190)
- 30(68)
- 32(160)
- 38(150)
- 40(63)
- 45(145)
- 50(181)
- 65(101)
- 75(80)
- 90(70)
- 全長(mm)をもっと見る
胴部
ストレート(3)
太さ(mm)
- 1.2(1)
- 1.24(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
頭部

丸頭(4)

平頭(3)
材質
- アルミ(10)
- スチール(13)
- ステンレス(11)
- 銅(1)
- 黄銅(3)
頭部径(Φmm)
- 2.6(2)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
2.6・2.7・2.8・3.2・4・5・6・8・8.5・9・10・12
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(10)
3価ホワイト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- TRUSCO(3)
- 若井産業(2)
- OHSATO(大里)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- メイワパーツ(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・TRUSCO・若井産業・OHSATO(大里)・SK(新潟精機)・ポップリベット・ファスナー・メイワパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)当日出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
パック入エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1000本)当日出荷から8日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
小鋲大頭(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219税込¥2411パック(100本)当日出荷丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7
クリンプナット (ステンレス薄頭)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等フランジ厚(mm)0.5仕様薄頭材質ステンレス(SUS303)
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,890税込¥2,0791袋(2300本)翌々日出荷から3日以内出荷真鍮製の丸頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
小鋲(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319税込¥3511パック(250本)当日出荷丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.2
ローレットナット Kタイプ スチール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
POPローレットナット
ポップリベット・ファスナー¥38,980税込¥42,8781箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。フランジ厚(mm)0.5
BS ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(42個)翌々日出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など
3カ-W ヒラチュウクウリベット
大阪魂¥667税込¥7341袋(56個)翌々日出荷から9日以内出荷*特長* 軸に中空部があるリベット リベットセッターによりワンタッチで完了 軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない かしめ圧力も少なく、回転物にも最適 *用途* プリント基板 電子部品 家電製品 自動車部品 文具、玩具など