絞り込み
全長(mm)
  • 5.7(1)
  • 8.9(1)
  • 11.4(1)
  • 13(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(9)
  • 50(5)
胴部
  • 胴部スクリュー(6)
  • 胴部ストレート(7)
  • 胴部リング(1)
頭部
頭部
カップ頭(1)
頭部
丸頭(6)
頭部
平頭(5)
太さ(mm)
  • 2.4
  • 1.5(9)
  • 1.7(19)
  • 1.8(15)
  • 1.9(12)
  • 2.1(30)
  • 2.15(9)
  • 2.3(12)
  • 2.45(14)
  • 2.5(25)
  • 2.7(13)
  • 2.75(14)
  • 2.87(10)
  • 3.05(18)
  • 3.1(9)
  • 3.33(12)
  • 3.4(27)
  • 3.75(18)
  • 3.76(9)
  • 4.2(13)
頭部径(Φmm)
  • 4.0(1)
  • 4.7(2)
  • 5.3(2)
  • 5.6(1)
  • 5.8(1)
  • 6.2(1)
  • 7.2(1)
  • 8(2)
ブランド
  • KNフジニッテイ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • 大阪魂(3)
  • 若井産業(4)
KNフジニッテイ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ユニクロスクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱(500g)
    当日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状布目頭頭部平頭胴部形状スクリュー
  • ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)

    ステン 釘 平 約250g

    OHSATO(大里)(5件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1袋(145個)
    当日出荷
    材質ステンレス頭部平RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP 真鍮スクリュー釘 丸

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(400g)
    当日出荷
    材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
    材質真鍮
  • SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP フロアー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1箱(500g)
    当日出荷
    材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
  • SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ステンパワースクリュー釘 丸

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(400g)
    当日出荷から3日以内出荷
    胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
    材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
  • SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ステンパワースクリュー釘 平

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(400g)
    当日出荷から翌々日出荷
    胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
    材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
  • 3カ-W POPリベット SD 大阪魂

    3カ-W POPリベット SD

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(43個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
    材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
  • 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(55本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途加工後の仕上げが綺麗な丸頭形状です材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
  • ステンレス 傘釘 スクリュー 若井産業

    ステンレス 傘釘 スクリュー

    若井産業
    ¥3,800税込¥4,180
    1箱(320本)
    当日出荷
    用途薄鋼板製波板+木材材質SUS304長さ(mm)50太さ(mm)2.4
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱
    3日以内出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
  • ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス釘 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥689税込¥758
    1パック(50本)
    3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
  • 真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    真鍮釘スクリュー 丸頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
    用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
  • ニューハーフ カラー傘釘 リング 若井産業

    ニューハーフ カラー傘釘 リング

    若井産業
    ¥1,834税込¥2,017
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    用途薄鋼板製波板+木材材質鉄長さ(mm)38太さ(mm)2.4
  • ホワイトPT48 POPリベット AD 大阪魂

    ホワイトPT48 POPリベット AD

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(36個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)11.4リベットNO52頭径(Φmm)8表面処理3価ホワイト寸法L2(mm)7寸法P(mm)丸頭:1.2、皿頭:1.4引張強度(N)1560頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.4加工物穴径(mm)4.1推奨締結板厚(mm)丸頭:1.2-3.2、皿頭:1.6-3.2剪断強度(N)1030
  • ブラック P409 POPリベット SD 大阪魂

    ブラック P409 POPリベット SD

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(27個)
    翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
    材質スチール(JIS SWCH)表面処理3価ブラック頭部丸頭胴部ストレート
  • どぶねじり傘釘 若井産業

    どぶねじり傘釘

    若井産業
    ¥30,000~税込¥33,000~
    1ケース(25kg)
    4日以内出荷
    用途薄鋼板製波板+木材仕様溶融亜鉛めっき材質鉄太さ(mm)2.4
  • どぶ傘釘 若井産業

    どぶ傘釘

    若井産業
    ¥29,167税込¥32,084
    1ケース(25kg)
    4日以内出荷
    用途薄鋼板製波板+木材仕様溶融亜鉛めっき材質鉄長さ(mm)50太さ(mm)2.4
  • SP ステンリング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ステンリング釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(400g)
    3日以内出荷
  • プラクル シート連結釘 KNフジニッテイ

    プラクル シート連結釘

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(200本×40巻)
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品
    用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱
    3日以内出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)4.7リベット径(Φmm)2.4適正かしめ板厚MAX(mm)1.1~3.2下穴径(Φmm)2.5~2.6リベット長さ(mm)5.7全長L(mm)5.7寸法F(mm)35適合サイズ(mm)【ノーズピース】2.4寸法T(mm)0.9寸法W(mm)1.48頭部径(Φmm)4.7太さ(Φmm)2.4引張強度(kN)0.69せん断強度(KN)0.43頭部皿頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)4.7
釘