絞り込み
全長(mm)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 32(5)
  • 38(5)
  • 40(2)
  • 45(6)
  • 50(8)
  • 64.3(1)
  • 65(4)
  • 74.5(1)
  • 75(4)
  • 89.7(1)
  • 90(3)
  • 100(2)
胴部
  • 胴部スクリュー(2)
  • 胴部ストレート(4)
  • 胴部リング(2)
頭部
頭部
布目
頭部
カップ頭(1)
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(7)
頭部
丸頭(27)
頭部
大平頭(4)
頭部
平頭(58)
太さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.651(1)
  • 1.7(2)
  • 1.9(2)
  • 2.1(2)
  • 2.108(1)
  • 2.15(2)
  • 2.45(2)
  • 2.7(1)
  • 2.75(3)
  • 2.77(1)
  • 3.05(4)
  • 3.4(4)
  • 3.75(3)
  • 4.2(1)
  • 4.57(1)
頭部径(Φmm)
  • 3.6(1)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 4.8(1)
  • 5(2)
  • 5.1(4)
  • 5.8(4)
  • 6.4(1)
  • 6.6(4)
  • 7(1)
  • 7.3(4)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 7.9(3)
  • 8.5(1)
  • 8.8(2)
  • 9.4(1)
  • 9.8(1)
  • 10.4(1)
ブランド
  • 若井産業(3)
  • TRUSCO(2)
  • アマテイ(2)
  • ノーブランド(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
若井産業・TRUSCO・アマテイ・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(800本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(60本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(210本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭) 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)若井産業
6,998税込7,698
1箱(200本×20巻)
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用材質全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭若井産業
8,698税込9,568
1箱(200本×10巻)
4日以内出荷
用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭若井産業
14,980税込16,478
1箱(200本×10巻)
4日以内出荷
用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用材質SUS304呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
SP ステンスクリュー釘 布目 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンスクリュー釘 布目ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(400g)
翌々日出荷から9日以内出荷