絞り込み
全長(mm)
- 25(13)
- 32(20)
- 35(1)
- 38(4)
- 50(1)
胴部
スクリュー(8)
ストレート(8)
スパイラルリング(7)
太さ(mm)
- 1.7(2)
- 1.8(1)
- 1.83(1)
- 1.85(1)
- 1.9(6)
- 2.1(1)
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(1)

丸頭(7)

布目(5)

平頭(9)
頭部径(Φmm)
- 4.5
- 3.5(20)
- 4(30)
- 4.8(29)
- 5(48)
- 5.1(28)
- 5.5(28)
- 5.8(19)
- 6(22)
- 6.2(11)
- 6.6(23)
- 7(12)
- 7.2(12)
- 7.3(27)
- 7.5(17)
- 7.9(15)
- 8(28)
- 8.8(16)
- 9(14)
- 9.6(10)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 若井産業(11)
- TRUSCO(4)
- アマテイ(2)
- ノーブランド(1)
- マキタ(1)
- 角利(角利産業)(1)
- KNフジニッテイ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・TRUSCO・アマテイ・ノーブランド・マキタ・角利(角利産業)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥659税込¥7251箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(130本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(110本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
真鍮釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289税込¥3181パック(26本)当日出荷錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
垂直プラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭
若井産業¥5,798~税込¥6,378~1箱(190本×10巻)4日以内出荷用途内装木下地用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.5頭部丸頭胴部スクリング
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898税込¥5,3881箱(4kg)当日出荷から翌々日出荷胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(30本)当日出荷から翌々日出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209税込¥2301パック(60本)当日出荷から9日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥12,980税込¥14,2781ケース(200本×20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。用途軒天施工等に。材質SUS304
ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(120本)3日以内出荷頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部平頭胴部スクリュー
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669税込¥7361パック(200本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部丸頭胴部スクリュー
丸釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(110本×5袋)翌々日出荷から3日以内出荷表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。材質スチール
ポケットネイル
マキタ¥28,980税込¥31,8781ケース(188本×40巻)3日以内出荷用途外装板金長さ(mm)25頭径(Φmm)4.5線径(Φmm)1.83材質ステンレス形状リング色クロ型番PKR1825SMクロ適合釘打機AN301P、AN302P、AN303P