絞り込み
全長(mm)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 45(17)
  • 50(1)
  • 75(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(5)
  • 胴部ストレート(7)
  • 胴部スパイラルリング(1)
太さ(mm)
  • 2.4(1)
  • 2.45(8)
  • 2.5(1)
  • 2.77(1)
頭部
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(1)
頭部
布目(5)
頭部
平頭(1)
頭部径(Φmm)
  • 5.8
  • 3.5(20)
  • 4(30)
  • 4.5(36)
  • 4.8(29)
  • 5(48)
  • 5.1(28)
  • 5.5(28)
  • 6(22)
  • 6.2(11)
  • 6.6(23)
  • 7(12)
  • 7.2(12)
  • 7.3(27)
  • 7.5(17)
  • 7.9(15)
  • 8(28)
  • 8.8(16)
  • 9(14)
  • 9.6(10)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • アマテイ(5)
  • TRUSCO(2)
  • 若井産業(2)
  • ノーブランド(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・アマテイ・TRUSCO・若井産業・ノーブランド・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄丸くぎ アマテイ

    鉄丸くぎ

    アマテイ(34件のレビュー)
    629税込692
    1箱(1kg)
    当日出荷
    釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
    用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    739税込813
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • 丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド

    丸釘(鉄/ユニクロ)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    499税込549
    1パック(180本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
  • SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP ユニクロスクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
    599税込659
    1箱(500g)
    当日出荷
    頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
  • JIS鉄丸釘 5K アマテイ

    JIS鉄丸釘 5K

    アマテイ
    2,698税込2,968
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に一般建築・梱包に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    669税込736
    1パック(70本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ユニクロメッキ丸釘 TRUSCO

    ユニクロメッキ丸釘

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(90本)
    当日出荷
    無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
    用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
  • ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1パック(76本)
    当日出荷から9日以内出荷
    丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)
  • JIS マ ル ク ギ アマテイ

    JIS マ ル ク ギ

    アマテイ
    15,980税込17,578
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄丸釘。
    用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
  • JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JIS 丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,398税込2,638
    1箱(3kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
  • ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業

    ステンレス釘 スクリング パネル頭

    若井産業
    2,398税込2,638
    1箱(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
  • ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ スクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1箱(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
    用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
  • セメントコート アマテイ

    セメントコート

    アマテイ
    18,980税込20,878
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
  • ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ スクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(12本)
    当日出荷から9日以内出荷
    胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール(ユニクロ)
  • ブライトスクリユウ アマテイ

    ブライトスクリユウ

    アマテイ
    19,980税込21,978
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
  • ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ スクリュー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1パック(55本)
    3日以内出荷
    頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。
    用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ頭部布目頭胴部スクリュー
  • 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,498税込1,648
    1セット(60本×5袋)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
    材質スチール
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    20,980税込23,078
    1箱(300本×20巻)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉