絞り込み
全長(mm)
- 45
- 6(62)
- 8(68)
- 10(88)
- 12(76)
- 13(59)
- 14(61)
- 15(77)
- 16(95)
- 20(74)
- 22(67)
- 25(190)
- 30(68)
- 32(161)
- 38(151)
- 40(63)
- 50(181)
- 65(101)
- 75(80)
- 90(70)
- 全長(mm)をもっと見る
胴部
スクリュー(27)
ストレート(18)
スパイラルリング(6)
リング(3)
頭部

カップ頭(2)

パネル頭(ケーシング頭)(1)

丸頭(10)

大平頭(1)

布目(7)

平頭(15)
太さ(mm)
- 0.6(2)
- 1.05(2)
- 1.1(3)
- 1.25(2)
- 1.65(2)
- 1.83(1)
- 2.1(9)
- 2.15(1)
- 2.3(1)
- 2.4(9)
- 2.45(9)
- 2.5(11)
- 2.77(2)
- 2.8(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 10.5(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(4)
- ステンレス(3)
頭部径(Φmm)
- 1.9(2)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(3)
- 4.2(1)
- 4.7(1)
- 4.8(4)
- 5(12)
- 5.1(3)
- 5.3(4)
- 5.5(11)
- 5.6(6)
- 5.7(1)
- 5.8(17)
- 6(5)
- 6.2(6)
- 6.6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
1.9・3.7・3.8・3.9・4・4.2・4.7・4.8・5・5.1・5.3・5.5・5.6・5.7・5.8・6・6.2・6.6・10・12・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(3)
3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 若井産業(36)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(33)
- 大阪魂(29)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
- アマテイ(11)
- OHSATO(大里)(6)
- TRUSCO(4)
- KN村田産業(4)
- 八尾製鋲(4)
- タチカワ(2)
- ノーブランド(1)
- 角利(角利産業)(1)
- KNフジニッテイ(1)
若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・OHSATO(大里)・TRUSCO・KN村田産業・八尾製鋲・タチカワ・ノーブランド・角利(角利産業)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥629税込¥6921箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094052-181031-02.jpg)
フィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具](47件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(2000本)当日出荷から7日以内出荷適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(400本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(70本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
ステンレス連結傘釘スクリュー(ブロンズ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(90本)当日出荷から3日以内出荷胴部のスクリュー加工で保持力アップ。高所作業でも持ち運び便利な連結タイプ。座金(亀座):ブロンズ 材質:ステンレス製(SUS304)用途波板の張り替え(木下地)
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(400本×40巻)当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
かくし釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(10本)当日出荷釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(クロメートメッキ)
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー





![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094052-181031-02.jpg)





![ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094707-230316-02.jpg)

















![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)








![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)