絞り込み
全長(mm)
- 50(2)
- 64.3(1)
- 65(13)
- 75(2)
胴部
スクリュー(4)
ストレート(9)
スパイラルリング(1)
太さ(mm)
- 3.05
- 1.5(9)
- 1.7(20)
- 1.8(15)
- 1.9(12)
- 2.1(30)
- 2.3(12)
- 2.4(18)
- 2.45(14)
- 2.5(25)
- 2.7(13)
- 2.75(14)
- 2.87(10)
- 3.1(9)
- 3.33(12)
- 3.4(27)
- 3.75(18)
- 3.76(9)
- 3.8(9)
- 4.2(13)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部

布目(4)

平頭(3)
頭部径(Φmm)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 7(1)
- 7.2(1)
- 7.3(10)
- 7.5(1)
- 8(1)
ブランド
- アマテイ(7)
- TRUSCO(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ノーブランド(1)
- 若井産業(1)
- KN村田産業(1)
- KNフジニッテイ(1)
- 八幡ねじ(1)
アマテイ・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ノーブランド・若井産業・KN村田産業・KNフジニッテイ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(23本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ワイヤー連結釘 カラーN釘
アマテイ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(250本×10巻)当日出荷から10日以内出荷在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥4,998税込¥5,4981箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
セメントコート
アマテイ¥18,980税込¥20,8781ケース(25kg)当日出荷から7日以内出荷表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
ブライトスクリユウ
アマテイ¥19,980税込¥21,9781ケース(25kg)6日以内出荷から8日以内出荷釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)当日出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65色オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応