1,445件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:18.2mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:6.86mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最小:1.63mm●コード番号:218-4441 アズワン品番65-7959-25
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

。Avdel Stavex マルチグリップリベットは、ドームヘッドが 3.2 mm です ( 1/8 )インチ径ステンレススチール研磨仕上げのステンレススチール製ボディ
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:14.5mm●リベット長さ:2.2mm●下穴径:3.4mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1mm●締結板厚Max:6mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6mm●表面処理:研磨仕上げ●コード番号:218-4456 アズワン品番65-7906-01
1袋(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット
仕様●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.0mm●下穴径:Φ4.1mm~Φ4.2mm●リベット長さ:12.9mm●ツバ径:Φ8.0mm●適正かしめ板厚:6.4mm~9.5mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:75本 アズワン品番67-0443-92
1箱
3,898 税込4,288
10日以内出荷

プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):8●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-06
1箱(10個)
400 税込440
翌日出荷

Avdel Monobolt 構造リベット 2711 シリーズは、4.8 mm ( 3/16 )インチステンレススチール製のヘッドを備えています。モノブロックブラインドリベットは、安全性と性能が顧客のニーズに最も重要な、要求の厳しい用途向けに設計及び開発されています。片面アクセスと高強度留め具を必要とする用途に最適なソリューションです。モノブロックリベットは、金属同士、金属とプラスチックの間を固定するために使用できます。マルチグリップ機能。 高いせん断強度及び伸張強度を備えています。 非常に頑丈で耐振動性のあるジョイントになっています。
仕様●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:24.5mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.63mm●締結板厚Max:11.1mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:11.1mm●コード番号:218-4442 アズワン品番65-7965-31
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

STANLEY(Stanley Black & Decker)釘 一般 25mm ブラッド 1箱 1000個入
Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153
仕様●釘タイプ:一般●長さ:25mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-153 アズワン品番65-8051-82
1箱(1000個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4454 アズワン品番65-7905-91
1袋(100個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):10●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結 アズワン品番65-9263-08
1箱(10個)
400 税込440
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リング釘
錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304 全長(mm)40 寸法d(mm)2.4 頭部径(Φmm)5
1パック(20本)
229 税込252
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(40本)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スクリュー釘 パネル頭
錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1パック(60本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途薄鋼板製吊子+木材 仕様ユニクロ 材質 番手(太さ)10
1ケース(4kg×6箱)
22,000 税込24,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途窯業系サイディング+木材 長さ(mm)38
1箱(850本)
1,834 税込2,017
5日以内出荷

用途薄鋼板+木材 材質SUS304 生地 呼び径(mm)1.83
1箱(190本×10巻)
4,634 税込5,097
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内装材+木材 仕様ユニクロ 材質 全長(mm)25 呼び径(mm)1.6
1箱(190本×8巻)
2,787 税込3,066
5日以内出荷

用途内装・外装材+木材 材質SUS304 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×8巻)
4,074 税込4,481
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート 仕様 材質ユニクロ 全長(mm)50 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
7,627 税込8,390
5日以内出荷

用途コンクリート 仕様 材質ユニクロ 全長(mm)27 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
5,247 税込5,772
5日以内出荷

用途内装・外装材+木材 材質SUS304 全長(mm)25 呼び径(mm)1.6 頭径(Φmm)4.6
1箱(200本×8巻)
3,120 税込3,432
5日以内出荷

用途コンクリート 仕様 材質ユニクロ 全長(mm)32 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
5,720 税込6,292
5日以内出荷

用途内装材+木材 仕様 材質ユニクロ
1箱(200本×8巻)
2,200 税込2,420
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フロア材+木材 仕様 材質ユニクロ 全長(mm)38
1箱(200本×20巻)
6,467 税込7,114
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内装材+木材 仕様ユニクロ 材質 全長(mm)25 呼び径(mm)1.6
1箱(190本×10巻)
2,300 税込2,530
4日以内出荷

用途窯業系サイディング+木材 材質SUS304 全長(mm)40 呼び径(mm)2.3 頭径(Φmm)5
1箱(200本×8巻)
9,286 税込10,215
5日以内出荷

用途内装材+木材 仕様ユニクロ 材質 呼び径(mm)1.83
1箱(190本×8巻)
3,080 税込3,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途窯業系サイディング+木材 材質SUS304 呼び径(mm)2.3 頭径(Φmm)5
1箱(200本×8巻)
6,092 税込6,701
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート 仕様 材質ユニクロ 全長(mm)38 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
6,307 税込6,938
5日以内出荷

用途薄鋼板+木材 材質SUS304 生地 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×20巻)
13,500 税込14,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途内装・外装材+木材 材質SUS304 呼び径(mm)1.83
1箱(200本×8巻)
6,127 税込6,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外装板金・木材+鉄骨 仕様 材質ユニクロ 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
5,467 税込6,014
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

若井産業超仕上げ釘
用途木材 太さ(mm)1.1
1ケース(3000本×5箱)ほか
3,534 税込3,887
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途せっこうボード+軽量鉄骨材 仕様ユニクロ 材質 呼び径(mm)3.5 頭部形状ラッパD-8
1箱(100本×8巻)
2,754 税込3,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 材質 呼び径(mm)3.8 頭部形状ラッパD-8
1箱(100本×8巻)
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途せっこうボード+木材 種類十字穴付トランペット 呼び径(mm)4.2
1ケース(2000本×2箱)
12,800 税込14,080
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途薄鋼板製波板+木材 材質 長さ(mm)38 太さ(mm)2.4
1箱(500本)
1,834 税込2,017
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途薄鋼板製波板+木材 材質SUS304 長さ(mm)50 太さ(mm)2.4
1箱(320本)
3,800 税込4,180
5日以内出荷

用途薄鋼板製波板+木材 仕様ガルバメッキ 材質 長さ(mm)41 太さ(mm)2.6
1箱(350本)
1,650 税込1,815
5日以内出荷

用途薄鋼板製波板+木材 仕様溶融亜鉛めっき 材質 太さ(mm)2.4
1ケース(25kg)
30,000 税込33,000
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若井産業どぶ傘釘
用途薄鋼板製波板+木材 仕様溶融亜鉛めっき 材質 長さ(mm)50 太さ(mm)2.4
1ケース(25kg)
29,167 税込32,084
14日以内出荷

若井産業ポリカ傘釘
用途ポリカ製波板+木材 材質(釘SUS304 長さ(mm)35 寸法(mm)2.4
1箱(50本)
1,734 税込1,907
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)