1,445件中 1,121~1,160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。 長さ(mm)50 線径(Φmm)2.87 頭径(Φmm)6.8 先端形状角先 胴部スムース 適合JIS規格A5508 着色グリーン
1ケース(25kg)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

アマテイAP2845T
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.8 頭径(Φmm)6 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式プラシート連結
1ケース(200本×20巻)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

アマテイNS3065T
長さ(mm)65 線径(Φmm)3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(250本×24巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

アマテイNS3050T
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。 長さ(mm)50 線径(Φmm)3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(250本×32巻)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

アマテイNS2550T
長さ(mm)50 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(300本×20巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

アマテイNS2545T
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(300本×20巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

アマテイNS2538T
長さ(mm)38 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(300本×20巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

アマテイNS2532T
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。2.3mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。 長さ(mm)32 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー 連結方式針金連結
1ケース(300本×20巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

アマテイNS2345T
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー
1ケース(300本×20巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

アマテイNS2338T
長さ(mm)38 線径(Φmm)2.3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー
1ケース(300本×20巻)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

アマテイNS2332T
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。
用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。 長さ(mm)32 線径(Φmm)2.3 頭径(Φmm)5.1 先端形状角先 胴部スクリュー
1ケース(300本×20巻)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

アマテイNC2565 300PX10X2
長さ(mm)65 線径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)6 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(300本×20巻)
7,198 税込7,918
6日以内出荷

アマテイNC2145 400PX10X4
長さ(mm)45 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

アマテイNC2138 400PX10X4
長さ(mm)38 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

アマテイNC2132 400PX10X4
表面にイエローコートを施している。針金連結。
用途梱包用木箱等の緊結に使用。 長さ(mm)32 線径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)4.8 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(400本×40巻)
9,998 税込10,998
11日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリシート連結 ステンレススクリュー釘
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。 材質SUS304
1ケース(200本×20巻)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート スレート釘
スレート屋根の小波・大波に対応した釘!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。 材質(本体)スチール 表面処理クロメート 材質(スポンジ)黒フェルト 線径(mm)7
1袋(10本)ほか
529 税込582
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

打込みトルクを大幅に低減!作業効率大幅アップ!。ネジ山に入ったノッチラインが材料を効果的に切削し打込みトルクを低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に減らし打込みトルクを低減。摩擦抵抗の少ない表面処理黒パーカーが打込みトルクを低減。
用途あらゆる内装造作作業に。とくに黒を基調とした内装仕上げに最適! 材質 表面処理黒パーカー 穴の形状十字穴2番
1箱(200本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

打込みトルクを大幅に低減!作業効率大幅アップ!。ネジ山に入ったノッチラインが材料を効果的に切削し打込みトルクを低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に減らし打込みトルクを低減。摩擦抵抗の少ない表面処理黒パーカーが打込みトルクを低減。
用途あらゆる内装造作作業に。とくに黒を基調とした内装仕上げに最適! 材質 表面処理黒パーカー 穴の形状十字穴2番
1パック(60本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(9本×50連)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(9本×20連)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1kg×365本)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)2.6×41
1箱(1kg×370本)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3796 材質アルミ・スチール リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.6 カシメ板厚(mm)3.2~4.8 引張強度(N)2110 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1390
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 引張強度(N)4320 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)3410
1箱(1000本)
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に トラスコ品番159-7559 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.0 カシメ板厚(mm)1.2~3.2 引張強度(N)2320 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1550
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な締結機能のポップリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7539 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)23.9 カシメ板厚(mm)9.6~12.8 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3822 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)20.7 カシメ板厚(mm)6.4~9.6 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7533 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)17.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7562 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)16.2 カシメ板厚(mm)6.4~8.0 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3766 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)19.2 カシメ板厚(mm)4.8~8.0 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3814 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)16.0 カシメ板厚(mm)1.2~4.8 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3770 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)14.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)11.9 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷