商品豆知識
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
仕様1巻(本)×(巻):400×30
トラスコ品番828-1074
材質鉄
質量(kg)19
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番828-1057
材質鉄(軟鋼線材)
質量(kg)20.2
色オレンジ
寸法L(mm)65
寸法H(mm)5
寸法d(mm)3.1
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番828-1061
材質鉄(軟鋼線材)
質量(kg)25
色紫
寸法L(mm)90
寸法H(mm)5
寸法d(mm)3.8
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番828-1055
材質鉄(軟鋼線材)
質量(kg)13
色黒
寸法L(mm)50
寸法H(mm)5
寸法d(mm)2.8
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示
トラスコ品番828-1059
材質鉄(軟鋼線材)
質量(kg)22.6
色黄緑
寸法L(mm)75
寸法H(mm)5
寸法d(mm)3.4
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トラスコ品番444-6364
長さ(mm)38
質量(kg)18.4
頭径(Φmm)5
胴径(Φmm)2.1
1箱
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
長さ(mm)32
胴径(Φmm)2.1
頭径(Φmm)5
トラスコ品番444-6356
質量(kg)16
1箱
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス
材質(シャフト)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス
材質(シャフト)スチール
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)アルミ
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用
材質軟鋼線材
連結方式ワイヤ
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番394-9982
材質アルミ・スチール
質量(kg)0.84
タイプノーマル
適正かしめ板厚MAX(mm)3.5
適正かしめ板厚MIN(mm)2.5
下穴径(Φmm)7.1
アズワン品番65-2057-45
1箱(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質スチール
タイプ丸頭
リベット径(Φmm)4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)1.7
下穴径(Φmm)4.9~5.0
ツバ径(Φmm)9.8
引張強度(kN)4.8
せん断強度(KN)6.1
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質スチール(SWCH)
形状平頭
カシメ板厚(mm)2.5~3.5
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質スチール(SWCH)
形状薄頭
カシメ板厚(mm)2.5~3.5
フランジ厚(mm)0.5
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状平頭
手の入らない箇所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両など。住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具など。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機など。
材質アルミ(A5056)
形状薄頭
フランジ厚(mm)0.5
材質鉄
表面処理生地
寸法H(mm)15.9
寸法D(mm)4.8
寸法E(mm)2
引張強度(N)3920
加工物穴径(mm)4.9
せん断強度(N)3140
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法H(mm)15.9
寸法D(mm)4.8
寸法E(mm)2
引張強度(N)3920
加工物穴径(mm)4.9
せん断強度(N)3140
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。