1,446件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブラック
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。 リベット径(Φmm)6.4 適正かしめ板厚MIN(mm)2.1 下穴径(Φmm)6.6~7.0 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 引張荷重(N)10400 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼) 剪断荷重(N)11770 フランジ径D(Φmm)13
1箱(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等 フランジ厚(mm)0.5 仕様薄頭 材質ステンレス(SUS303)
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2箱)
9,070 税込9,977
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

連続9連。ポリ座付きスクリュウ釘。
用途波板用かさ釘 番手#14 長さ(mm)38 サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38 材質鉄/ユニクロ
1パック(15本)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
材質アルミ(A5056)
1セット(31個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鋼製束施工に最適です。19mm焼入メッキピンです。
用途連結釘。 長さ(mm)19 胴径(Φmm)2.6 入数100本×5巻 頭径(mm)6.3
1箱
8,398 税込9,238
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)面木釘
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用 材質 線径(Φmm)d:1.24 番手#18 入数(本)500
1袋(500本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業どぶ漬釘
用途木材 仕様溶融亜鉛めっき 材質
1箱(4kg)
3,667 税込4,034
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途木下地への焼杉板止めに 材質SUS304 サイズ#14 呼び径(mm)2.1 頭径(Φmm)5
1箱(1kg)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木下地へのカラー鋼板止め 材質
1箱(1kg)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L(mm)5.0 材質(本体)アルミ
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 ステンレス リング釘
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304 径(mm)胴部:2.1 頭径(mm)4.8
1ケース(400本×10巻)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット/エコパック(アルミ/スチール)
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(25本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ホームくぎBセット
胴体が円形でスムーズ、頭部が丸く布目が付いております。
用途木と木をつなげるのにご使用ください。 セット内容#16×25:約45本、#14×38:約18本、#12×50:約12本 材質鉄・ユニクロ
1箱
349 税込384
当日出荷

材質銅(CU) 表面処理生地(または標準)
1パック(84個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理生地(または標準)
1パック(46個)ほか
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-20C リベット径(Φmm)6.4 板厚(mm)9.6~12.3
1パック(25本)
2,050 税込2,255
当日出荷

太さ(mm)1.7 表面処理ユニクロ 頭部大頭 胴部ストレート
1箱(500g)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
1箱(1000本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじの呼びM6×1.0 加工物穴径(mm)9.1~9.3
1パック(4個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト 材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼) 摘要紙箱入
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
用途母材と部材の締結に セット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本 材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール 寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0) 本体質量(g)295 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31 締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ローレットナットミニパック
RoHS
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)。胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部丸頭 胴部スクリュー 頭径(Φmm)3.1 材質SUS304 呼び径(mm)1.4 番手#17
1箱(1kg)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリ連結傘釘
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!。塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。 長さ(mm)38 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 番手14 線径(mm)2.1
1袋(9本×30連)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(40個)ほか
499 税込549
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
2,610 税込2,871
当日出荷

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) 形状スムース 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BXカネシンDTSNねじ
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。 表面処理プロイズ処理 JIS規格JIS B 1125適合品
1箱(20巻)
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質真鍮 頭部パネル
1箱(400g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番750-8727 材質アルミ・スチール 質量(kg)1.05 リベット径(Φmm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3~3.4 リベット長さ(mm)8.2 ツバ径(Φmm)6.4 引張強度(kN)1.36 アズワン品番65-2062-65 せん断強度(KN)0.97
1箱(1000本)
4,498 税込4,948
欠品中

1箱(150本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 材質ステンレス鋼線 サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)
4,698 税込5,168
当日出荷