絞り込み
色
イエロー系(2)
オレンジ系(2)
グリーン系(2)
グレー系(1)
ゴールド系(2)
パープル系(2)
ピンク系(3)
ブラック系(2)
ブルー系(3)
レッド系(4)
ブランド
- DIA-WYTE(ダイヤワイト)
- モノタロウ(1)
- 武蔵ホルト(66)
- SOFT99(34)
- エスコ(5)
- ソーラー(3)
- BAN-ZI(3)
- FINIXA(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- アサダ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ロックペイント(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- AUG(1)
- サンデーペイント(1)
- 東洋化学商会(1)
- Holts(1)
- Noxudol(ノックスドール)(1)
- KOB(1)
- 堀場製作所(1)
- ブランドをもっと見る
乗用車&RVカーの型式プレート表示箇所

ほとんどの車種はエンジンルーム内にあるプレートに記載されていますが、ホンダ車や一部のマツダ車などドアの内側に記載されているタイプもあります。


※同じメーカーでも年式、車種等によって表示箇所が異なります。

ランプカラー
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(21件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(110mL)当日出荷LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。タイプスプレータイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.21危険物の性状非水溶性
ランプペン
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(29件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(15mL)当日出荷から7日以内出荷LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。タイプタッチペンタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
メッキカラー ゴールド
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(130mL)当日出荷クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。色ゴールド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
メッキカラー ブラック
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(130mL)当日出荷クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
エンブレムカラーペン
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(15g)当日出荷から7日以内出荷クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
ホワイトシルバー
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(168mL)当日出荷スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量60mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9危険物の性状非水溶性
ヴィジュアルシルバー
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(105mL)当日出荷オレンジ球の映り込みを防ぐ半透明ホワイトシルバー着色剤。クリアレンズ内のオレンジ球の映りこみを防ぎ、見た目の違和感をなくします。スプレータイプでムラなく仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。用途ウィンカー球(オレンジ球)専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量35mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.18危険物の性状非水溶性






















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)