絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- 武蔵ホルト(69)
- SOFT99(46)
- DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
- エスコ(5)
- FINIXA(4)
- ソーラー(3)
- BAN-ZI(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アサダ(1)
- ロックペイント(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- AUG(1)
- サンデーペイント(1)
- 東洋化学商会(1)
- Holts(1)
- Noxudol(ノックスドール)(1)
- KOB(1)
- PITWORK(日産)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 車補修塗料
乗用車&RVカーの型式プレート表示箇所

ほとんどの車種はエンジンルーム内にあるプレートに記載されていますが、ホンダ車や一部のマツダ車などドアの内側に記載されているタイプもあります。


※同じメーカーでも年式、車種等によって表示箇所が異なります。

スプレーパテ
武蔵ホルト(24件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(180mL)当日出荷スプレータイプの超うす付けパテです。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れます。サフェーサー代わりに。色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (メタリック、パール)
武蔵ホルト(36件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)当日出荷から7日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント適合塗料MH11604
ランプペン
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(29件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(15mL)当日出荷から7日以内出荷LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。タイプタッチペンタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント クリア
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(180mL)当日出荷メタリック、パール、マイカカラーの仕上げ用の透明な艶出し塗料。 紫外線や酸性雨などから保護しツヤ・光沢を高めます。 ボディはもちろんバンパーにも最適な塗料です。寸法(mm)53×53×162危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.072L危険物の性状非水溶性
タフウレタンヘッドライト
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(150mL)5日以内出荷塗料ならではの強靭な被膜で経年劣化による白ボケや黄ばんだヘッドライトをクリアな状態に修復、クリアな状態は 2 年以上持続します。※メーカー耐久テスト結果 お車の使用条件により異なります。耐候性・耐衝撃性・耐ガソリン性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積:0.2 ~0.4m2(3回塗り)(ミニバンのヘッドライト約1台分)用途ヘッドライトのクリア塗装容量(mL)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量63mL危険物の性状非水溶性
スプレーシンナー
SOFT99(38件のレビュー)¥559税込¥6151本(300mL)当日出荷ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。トラスコ品番475-7025危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
カラータッチ (パール下塗り)
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
JIP590 リペアーペン ブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(30mL)欠品中黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など色黒付属品替え芯1コ種類黒色補修塗料危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
タッチガン エアープラス
武蔵ホルト(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(100mL)当日出荷筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。セット内容スプレーアタッチメント、スペアチューブ容量(mL)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×54×200危険物の類別非危険物
LOOX DX
呉工業(クレ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。 新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。対応ボディー色全色特性傷消し付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤トラスコ品番776-5355質量(g)490寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ホルツ カラーペン ホワイト
武蔵ホルト¥939税込¥1,0331本(13mL)当日出荷ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
アンチラストペイント300 (パール下塗り)
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(300mL)当日出荷から4日以内出荷防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途自動車用の補修ペイント危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カラーペン ブラック
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(13mL)当日出荷ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
エアータッチこだわりセットクリアー
SOFT99(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(12mL)当日出荷メタリック&パールカラーのエアータッチ補修の仕上がりレベルが大幅に向上する、エアータッチ専用クリアーセットです。透明感とエアータッチ塗装の仕上がりが一層向上します。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用クリアーとの取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。セット内容エアータッチ専用クリアー(12mL)、クイックアダプター(2個)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性
カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から4日以内出荷ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。色半透明(パール入)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホワイトパールマイカ上塗り
武蔵ホルト(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷から4日以内出荷ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗りペイントです。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。用途自動車用の補修ペイントです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
タッチアップペンこだわりセット
SOFT99(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷塗りやすさに徹底的にこだわった細筆、塗料を必要な分だけ取り出せる塗料皿、塗料の溶剤の蒸発がすすみ、塗りにくく なった時に役立つ「専用うすめ液」。 タッチアップペン補修の作業性、グレードを 格段にアップさせるツールセットです。セット内容細筆、グリップ付き塗料皿、専用うすめ液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML S7736
SOFT99(2件のレビュー)¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZFT材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色チャンピオンイエロー4メーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ホルツ カラータッチ プラサフ
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥879税込¥9671本(20mL)当日出荷チョットしたボディのキズの補修の下塗りに便利な筆塗りタイプ色グレー寸法(mm)22×131×22メーカー汎用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ホルツ カラーペン シルバー
武蔵ホルト¥999税込¥1,0991本(13mL)当日出荷ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (パール 下塗り)
武蔵ホルト(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(180mL)ほか当日出荷から4日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。色ホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
メッキカラー ゴールド
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(130mL)当日出荷クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。色ゴールド危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
ホルツ カラータッチ ホイル用
武蔵ホルト(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(15mL)当日出荷光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25メーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.015L適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
エアータッチこだわりセット ボカシ剤
SOFT99(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(12mL)当日出荷エアータッチ塗装の最終仕上げ剤。エアータッチ塗装周辺のザラツキを平滑にし、新旧塗装の境界面をぼやかして目立たなくします。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用ボカシ剤との取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。セット内容エアータッチ専用ボカシ剤(12mL)、クイックアダプター(2個/黒色:ボカシ剤用、透明:タッチアップペン用)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性
カラータッチ ホイール用(シルバー)
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥849税込¥9341個(15mL)7日以内出荷ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。 アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。 ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。 高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプ色シルバーメーカー汎用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
タフウレタンマットクリア
武蔵ホルト¥2,998税込¥3,2981缶(320mL)4日以内出荷速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成。塗布面積は、23 回塗りで 0.9~1.4m2(塗り方や下地により差があります)用途自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装。オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装色マットクリア容量(mL)320危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
メッキカラー ブラック
DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(130mL)当日出荷クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をブラックメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量41mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25危険物の性状非水溶性
アクリルウレタン塗料添加剤
ソーラー¥5,598税込¥6,1581本(100mL)当日出荷本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 アクリルウレタン塗料との相溶性が優れているので、透明性、ツヤの低下がありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エアータッチやり直しスプレー
SOFT99(1件のレビュー)¥549税込¥6041本(80mL)当日出荷エアタッチ補修に失敗しても大丈夫。スプレーして拭き取るだけで塗料を落とし、簡単に作業をやり直すことができます。トラスコ品番475-7041危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量55mL危険物の性状非水溶性
ミッチャクキング
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(300mL)6日以内出荷各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。速乾性で密着性に優れた万能型プライマー。トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料。塗装面積:0.6~0.9m2 (3回塗り)用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ)容量(mL)300危険等級Ⅲ色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ソフト99 タッチアップペン 12ML S7737
SOFT99¥599税込¥6591個(12mL)当日出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。用途自動車塗装の補修用適合【色】No.WAF材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤色メロウディープレッドPメーカースズキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
タッチアップ・チップ
FINIXA¥5,198~税込¥5,718~1個(100本)当日出荷線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ホルツ ファッションカラーペイント 300 下塗り
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)当日出荷透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。 自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。 下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。 重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。 好みの色相に仕上げて下さい。色シルバー寸法(mm)60×205×60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
カーペイント(ボカシ剤)
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(180mL)欠品中防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
















































![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)