絞り込み
ねじの呼び
  • M12(1)
  • M14(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
長さ(mm)
  • 28
  • 25(2)
  • 26.7(2)
  • 27(7)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 33(2)
  • 35(5)
  • 37(2)
  • 40(5)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 47(2)
  • 48(2)
  • 50(4)
  • 52(4)
  • 53(2)
  • 54(2)
  • 55(2)
  • 60(5)
種類
  • 種類ラグボルト(3)
材質
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
二面幅(mm)
  • 17(2)
17
ブランド
  • KYO-EI(3)
  • McGard(マックガード)(2)
KYO-EI・McGard(マックガード)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラグボルトとは車のホイールを固定するためのボルトです。一般的な国産車は車体側からボルトが出っ張っておりホイルを装着した後ナットで固定しますが、アウディやVWなどの外車はホイルをラグボルトで固定するのが一般的。材質はスチールの他、チタン合金、クロムモリブデン鋼などがあり、強度があり軽量なものも選べます。サイズはネジ径はM12とM14とあり首下の長さがいくつかのパターンで用意されているので車種に合わせた適切なサイズの選択が可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(1)
M14(3)
  • ラグボルト KYO-EI

    ラグボルト

    KYO-EI(12件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EI

    Bimecc Lug Bolts For Import Car

    KYO-EI(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    5,398税込5,938
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • インストレーションキット MCG-67222 McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-67222

    McGard(マックガード)
    37,980税込41,778
    1個(20個)
    7日以内出荷
    種別クロームキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
  • インストレーションキット MCG-67222BK McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-67222BK

    McGard(マックガード)
    39,980税込43,978
    1個(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)35.1ブラックキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°

タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用ラグボルト