絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M14(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
長さ(mm)
- 30
- 25(2)
- 26.7(2)
- 27(7)
- 28(5)
- 29(2)
- 33(2)
- 35(5)
- 37(2)
- 40(5)
- 42(3)
- 45(3)
- 47(2)
- 48(2)
- 50(4)
- 52(4)
- 53(2)
- 54(2)
- 55(2)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
種類
ラグボルト(2)
材質
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
二面幅(mm)
- 17(2)
- 19(1)
17・19
ブランド
- KYO-EI(2)
- McGard(マックガード)(1)
KYO-EI・McGard(マックガード)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ラグボルトとは車のホイールを固定するためのボルトです。一般的な国産車は車体側からボルトが出っ張っておりホイルを装着した後ナットで固定しますが、アウディやVWなどの外車はホイルをラグボルトで固定するのが一般的。材質はスチールの他、チタン合金、クロムモリブデン鋼などがあり、強度があり軽量なものも選べます。サイズはネジ径はM12とM14とあり首下の長さがいくつかのパターンで用意されているので車種に合わせた適切なサイズの選択が可能です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
M14(1)

ロックボルト MCG-37221
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)