35ページ目: 木造住宅接合金物

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1,561件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸座付ボルト(DH) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルト(DH)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します材質鉄 電気亜鉛めっき付属品六角ナットM16 1個/本付き
DH スターコーナー「は」 角番人 <床合板仕様> ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スターコーナー「は」 角番人 <床合板仕様>ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
23,980税込26,378
1箱(100個)
翌々日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物材質ZAM 400N付属品専用ビスDB-45:3本/組・DB-75:3本/組付き質量(g)115使用接合具DB-45、DB-75
DH スターコーナー「は」 角番人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スターコーナー「は」 角番人ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌々日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。
用途仕口金物材質ZAM 400N付属品専用ビスDB-45:6本/組付き質量(g)100使用接合具DB-45
Zマークスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマークスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1箱(1kg)
当日出荷
Zマーク品釘の長さは側材厚の2.5倍以上、また 側材の厚みは釘径の6倍以上が標準的な対応です。
用途金物の接合具材質鉄 溶融亜鉛めっき仕様ZS50
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スピンレス羽子板ボルト(ナット無し)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1箱(50個)
翌々日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)250
DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌々日出荷
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)260
DH トリプルロック羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH トリプルロック羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,998税込9,898
1箱(50個)
翌々日出荷
本金物を2個使うと、1本の六角ボルトを介し両側から引き寄せることが出来ます。取り付け長さは六角ボルトの長さに応じて調整することが出来ます。
用途引き寄せ金物材質鉄 電気亜鉛めっき質量(g)185
DHバネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHバネ付丸座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1ケース(400枚)
翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。材質鉄 電気亜鉛めっき仕様4.5×45
DHバネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHバネ付角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1ケース(400枚)
翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。材質鉄 電気亜鉛めっき仕様4.5×40
断熱気密パッキン 城東テクノ断熱気密パッキン城東テクノ
15,980税込17,578
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)ブラック熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
リレベルベース ACE(エース)リレベルベースACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
土台用パッキン ACE(エース)土台用パッキンACE(エース)(1件のレビュー)
339税込373
1個
3日以内出荷
高さ(mm)20~25調整範囲(mm)5
高規格通気パッキン ACE(エース)高規格通気パッキンACE(エース)
489税込538
1個
3日以内出荷
タッチビス BIDOOR(ビドー)タッチビスBIDOOR(ビドー)
5,298税込5,828
1箱(1100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ツーバイホールド  ビス付 BXカネシンツーバイホールド ビス付BXカネシン
669税込736
1枚
6日以内出荷
(一財)建材試験センターにおいて品性能試験を行い、帯金物SW-67相当耐力品の確認済みです。 本体の厚さが0.6mmとなっているため、外壁仕上施工の邪魔になりません。 2×4工法の中で「404床根太工法」及び「根太レス工法」において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用。
材質JIS G 4313 SUS304-CSP H付属品ビスCPQ-75(ブルー)×11規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025RoHS指令(10物質対応)対応
2×4用高耐力フレックスホールダウン BXカネシン2×4用高耐力フレックスホールダウンBXカネシン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。 四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。 クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
2×4用フレックスホールダウン BXカネシン2×4用フレックスホールダウンBXカネシン
699税込769
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ハウスプラス確認検査株式会社において、たて枠2枚での性能試験実施済みです。 ラグスクリュー110mmを接合具として使用するホールダウン金物の場合、構造上たて枠2枚でも良い箇所にたて枠3枚を設置して取付してましたが、たて枠2枚でも施工取付が可能になり設計上、施工上の自由度が向上しました。 本体幅が14.6mmで納まりが良く、施工性が向上しました。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3131 SPHC規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP11-KT003/HP10-KT101表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
パクトナット タナカパクトナットタナカ
81税込89
1個
5日以内出荷
材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
SSマルチ 中ボルト(ナットなし)CB タナカSSマルチ 中ボルト(ナットなし)CBタナカ
99税込109
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
オメガシュリンク座金 タナカオメガシュリンク座金タナカ
66税込73
1個
6日以内出荷
最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)16.5×Φ45規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
DH釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH釘止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
829税込912
1袋(2枚)
翌々日出荷
ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。 亜鉛ーアルミニウムーマグネシウムの溶融めっき鋼板です。
用途横架材互の接合に使用質量(kg)0.567
DHビス止め短冊 245 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHビス止め短冊 245ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1袋(2枚)
翌々日出荷
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途横架材互の接合に使用付属品DH皿頭ビスDBH-45×20本トラスコ品番821-8516質量(kg)0.301使用工具DBH-45
236-386mm 鋼 製 束(F型) エスコ236-386mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-25材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
152-220mm 鋼 製 束(F型) エスコ152-220mm 鋼 製 束(F型)エスコ
869税込956特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-23材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
108-134mm 鋼 製 束(F型) エスコ108-134mm 鋼 製 束(F型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-21材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
511-661mm 鋼 製 束(L型) エスコ511-661mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-18材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
411-561mm 鋼 製 束(L型) エスコ411-561mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-17材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]
236-386mm 鋼 製 束(L型) エスコ236-386mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-15材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)236~386ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.33[1870]
152-220mm 鋼 製 束(L型) エスコ152-220mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-13材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)152~220ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])22.77[2323]
126-156mm 鋼 製 束(L型) エスコ126-156mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-12材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)126~156ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])17.49[1785]
108-134mm 鋼 製 束(L型) エスコ108-134mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA951EN-11材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
M12x405mm 両ねじボルト エスコM12x405mm 両ねじボルトエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-864
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体LILIEL(リリエル)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
スポット柱受 角型 ノーブランドスポット柱受 角型ノーブランド
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個仕上ヘアーライン
キャットスペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャットスペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1箱(40個)
翌々日出荷
上面の溝に勾配があるスリット形状で水切れ抜群。突起の効果でズレ防止
用途木材住宅の床下換気材質ポリプロエチレン
DH鋼製束 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
高耐久羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
989税込1,088
1袋(5本)
翌日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品長さ(mm)280質量(kg)1.32サイズM12×280タイプ310兼用規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
高耐久羽子板 HW ダイドーハント(旧:大同製鋲所)高耐久羽子板 HWダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1個
当日出荷
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品長さ(mm)280規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
エルウィング筋かい 金剛 1.5倍 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルウィング筋かい 金剛 1.5倍ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
DHビス止め短冊245 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHビス止め短冊245ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
当日出荷
相互の接合に使用します。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90トラスコ品番858-6115質量(kg)0.152規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(5)R表面処理高耐食溶融メッキ使用接合具DBH-45(10本/組)N値1.8以下短期基準接合耐力(kN)10
木造住宅接合金物