カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(144)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(20)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(128)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(57)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(1,101)
- SGHC(210)
- SPFH(13)
- SPHC(143)
- SS400(66)
- SWRCH(21)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(121)
- 炭素鋼(96)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
40ページ目: 木造住宅接合金物

ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)
カナイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。付属品YA-S45×18本(シルバー)材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
高耐力用 六角ロングナット
カナイ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
ガードブーメランアンカー20
ウエハラ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1
ガードホールダウン真壁ジベル20
ウエハラ¥9,498税込¥10,4481セット5日以内出荷無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガールホールダウンジベル真壁20×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)22.3
ガードホールダウンジベル30
ウエハラ¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷から8日以内出荷無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガールホールダウンジベル30×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードピースホールダウンW40
ウエハラ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
ガードピースホールダウンジベルW40
ウエハラ¥19,980~税込¥21,978~1セット5日以内出荷用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカージベル12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
ガードピースホールダウンジベル25
ウエハラ¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷から8日以内出荷25kN同等ホールダウン金物として使用できます。用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカージベル16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.5
ガードピースホールダウンジベル20
ウエハラ¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷から5日以内出荷20kN同等ホールダウン金物として使用できます。用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカージベル12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)20.5
ガードブーメランアンカー25
ウエハラ¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードブーメランアンカージベル20
ウエハラ¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1
ガードブーメランアンカージベル25
ウエハラ¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードブーメランビスアンカー30
ウエハラ¥14,980~税込¥16,478~1セット5日以内出荷ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードブーメランビスアンカー25
ウエハラ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードブーメランビスアンカージベル30
ウエハラ¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)30.8
ガードブーメランビスアンカージベル25
ウエハラ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。用途25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用)付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)25.8
ガードブーメラン20
ウエハラ¥8,498税込¥9,3481セット5日以内出荷左右対称 20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。 半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。用途柱頭補強部材付属品M12コーチスクリューボルト×6本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)寸法(mm)48×375×375表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.2
ガードブーメランビス25
ウエハラ¥8,498税込¥9,3481セット5日以内出荷左右対称 20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。 半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。用途柱頭補強部材(ビスタイプ)付属品M6ビス×20本、M5ビス×7本材質JIS G-3101(SS400)寸法(mm)48×375×375表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
ガードアンカー16
ウエハラ¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷から5日以内出荷用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ
ガードアンカージベル16
ウエハラ¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷から5日以内出荷用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ
メインプレートG(面材仕様)
カナイ¥99税込¥1091個3日以内出荷スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S75×6本仕様合板仕様材質スーパーダイマ NSDC570規格ハスウプラス確認検査(株)HP10-KT108使用接合具皿ビス告示1460号第2号は
枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50
カナイ¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1)表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス耐力試験短期許容耐力/64kN
タイシンコーナーⅡ
カナイ¥379税込¥4171個6日以内出荷2×4工法に対応した金物です。金物を縦枠、横架材内部で収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。従来この箇所には、帯金物などが使用されてきましたが、これらの金物では施工しづらい箇所等にも使用することができます。当製品1個で、Cマーク金物(枠組壁工法金物)S-90相当の耐力を有します。用途縦枠と横架材(下枠及び上枠)のコーナー面を接合する2×4工法対応の金物です。付属品YD-HS75×4本、YD-HS120×2本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具六角ビス耐力試験短期許容耐力/8.0kN建材試験センター第04A1571号
出窓受け金物
カナイ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)300×300表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5
ステア羽子板ボルト
カナイ¥82税込¥901個3日以内出荷小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。付属品M12ナット×1個材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)全長(mm)275表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 CN値2.0以下告示1460号第2号へ建材試験センター第10A3186号短期基準接合耐力(kN)10.7