絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 木造住宅接合金物

1,588件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メルト羽子板 カナイ

    メルト羽子板

    カナイ(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    5日以内出荷
    羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。 かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。 羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
    付属品M12ナット仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN材質JIS・G3505 SWRM8全長(mm)285表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
  • 調整板(KP-A12用) 城東テクノ

    調整板(KP-A12用)

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1箱(120セット)
    4日以内出荷
    セット内容左右120セット材質PP寸法(mm)87×167ブラック
  • フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様) カナイ

    フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様)

    カナイ
    509税込560
    1セット
    4日以内出荷
    柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本)材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • ハンディホールダウン カナイ

    ハンディホールダウン

    カナイ
    529税込582
    1セット
    4日以内出荷
    コンパクトで筋かい材などの干渉が無く、ビスが短いので施工スピードが向上します。
    材質JIS・G3131 SPHC表面処理デュラルコート
  • 合板コーナーⅡ BXカネシン

    合板コーナーⅡ

    BXカネシン
    169税込186
    1セット
    7日以内出荷
    板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー)材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1N値0.9告示1460号第2号建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
  • ステンレス 柱受 APLUS(クマモト)

    ステンレス 柱受

    APLUS(クマモト)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304寸法D(mm)145寸法B(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 178mm[黒] 自在マウント エスコ

    178mm[黒] 自在マウント

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-11材質スチール
  • ステンレス隅金 エスコ

    ステンレス隅金

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EE-45
  • ガス用羽子板ボルト 90 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 90

    日栄インテック
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • ガス用羽子板ボルト 80 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 80

    日栄インテック
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • ガス用羽子板ボルト 70 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 70

    日栄インテック
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • ガス用羽子板ボルト 60 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 60

    日栄インテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • ガス用羽子板ボルト 50 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 50

    日栄インテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • ガス用羽子板ボルト 40 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 40

    日栄インテック
    49税込54
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • ガス用羽子板ボルト 200 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 200

    日栄インテック
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • ガス用羽子板ボルト 150 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 150

    日栄インテック
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • ガス用羽子板ボルト 140 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 140

    日栄インテック
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
  • ガス用羽子板ボルト 130 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 130

    日栄インテック
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ガス用羽子板ボルト 120 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 120

    日栄インテック
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ガス用羽子板ボルト 110 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 110

    日栄インテック
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
  • ガス用羽子板ボルト 100 日栄インテック

    ガス用羽子板ボルト 100

    日栄インテック
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    ガスバンド用ねじ込み足。吊バンドタン無に接続することで、省スペースの横走り支持が可能です。
  • Z カスガイ 5本入 大五郎

    Z カスガイ 5本入

    大五郎
    259税込285
    1個(5本)
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物とは、木造軸組工法金物で住宅を対象にした高品質金物のことで、正規認定の建築金物のことです。住宅金融公庫住宅では使用を義務付けられている建築金物です。部材の接合に
    用途日曜大工からプロの職人まで、あらゆる作業に。規格C-120
  • セットアップ座金SETUP型 LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金SETUP型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
  • アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ) 水本機械製作所

    アンカー(コンクリート埋込用)(AQタイプ)

    水本機械製作所
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。トラスコ品番318-2312材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)115寸法D(mm)6寸法W(mm)15H(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン

    巾木固定クリップ(巾木30mm用)

    BXカネシン
    25,980税込28,578
    1箱
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • クリ15コーナーK15W30(枠材対応) 栗山百造

    クリ15コーナーK15W30(枠材対応)

    栗山百造
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.枠材(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×3本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • クリ15コーナーK15 栗山百造

    クリ15コーナーK15

    栗山百造
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ15コーナーは、引き寄せ金物15kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×5本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×3本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応) 栗山百造

    クリ20コーナーK20G30(床合板30mm対応)

    栗山百造
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。3.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)×4本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • クリ20コーナーK20 栗山百造

    クリ20コーナーK20

    栗山百造
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ20コーナーは、引き寄せ金物20kNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合する金物です。2.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×7本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)×4本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm×1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • リレベル 栗山百造

    リレベル

    栗山百造
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    1.リレベルは、床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。2.リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整が出来ます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付」。3.丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整出来ます。4.リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたり出来るので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
    材質ポリプロピレン
  • ビス止め棟梁羽子板Ⅱ 栗山百造

    ビス止め棟梁羽子板Ⅱ

    栗山百造
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    1.ビス止め棟梁羽子板 は、小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。2.専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス)使用により木材の閂ボルト穴あけ加工が不要です。3.本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取り付けられます。4.羽根部分が短い為、柱・横架材(梁・胴差等)の寸法が大きくなっても羽根部分が材に干渉しません。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本、六角ナットM12×1個材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、棒:JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
  • 防振鋼製吊木   TS-180(ツーバイ用) タカヤマ金属工業

    防振鋼製吊木 TS-180(ツーバイ用)

    タカヤマ金属工業
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
    材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)180~210表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 防振鋼製吊木 TS-300(在来用) タカヤマ金属工業

    防振鋼製吊木 TS-300(在来用)

    タカヤマ金属工業
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
    材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)300~330表面処理溶融亜鉛メッキ
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=820 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=820

    タナカ
    4,898税込5,388
    1枚
    23日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)820表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1000 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1000

    タナカ
    5,398税込5,938
    1枚
    23日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)1000表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1060 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=1060

    タナカ
    5,598税込6,158
    1枚
    23日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)1060表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=940 タナカ

    HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=940

    タナカ
    5,198税込5,718
    1枚
    12日以内出荷
    組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
    付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)940表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • T-WOOD FRAME タナカ

    T-WOOD FRAME

    タナカ
    49,980税込54,978
    1セット
    23日以内出荷
    T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。
    材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • ゴム座金 M12用 Φ45 カナイ

    ゴム座金 M12用 Φ45

    カナイ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
    材質ZAM 2.3t 弾性ゴム耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
  • フィストアンカーボルト カナイ

    フィストアンカーボルト

    カナイ
    549税込604
    1本
    3日以内出荷
    基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
    付属品M16ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験36.8kN
木造住宅接合金物