37ページ目: 木造住宅接合金物

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1,561件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棟梁羽子板Ⅱ  M12 栗山百造棟梁羽子板Ⅱ M12栗山百造
218税込240
1個
3日以内出荷
バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
タイトニック(耐震座金) 栗山百造タイトニック(耐震座金)栗山百造(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
クリ鍋ビス 栗山百造クリ鍋ビス栗山百造(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10本)ほか
3日以内出荷
枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-30・35 栗山百造枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35栗山百造
679税込747
1個
4日以内出荷
軽量コンパクトで簡単施工。枠材用ビス止めホールダウン。 柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 専用ボス(7×90)を使用することで柱に45mの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用ボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕8本使用方法(1)柱に厚さ45mmの枠材をN90くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上となります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から8本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)を六角ナット(M16)で固定してください。表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(09A1608)
断熱材受金具 タナカ断熱材受金具タナカ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(500個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
用途断熱材の保持に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ラフターロック用Vカットビス タナカラフターロック用Vカットビスタナカ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC寸法(mm)6×L-100表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ新腰高羽子板ボルト(あんしん)タナカ
199税込219
1個
5日以内出荷
Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
リフォームコーナー用ロングビットホルダー タナカリフォームコーナー用ロングビットホルダータナカ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
適合品番AA1540
ラフターロック タナカラフターロックタナカ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
たる木バンド タナカたる木バンドタナカ
199税込219
1個
5日以内出荷
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン柱脚Yプレート タナカステン柱脚Yプレートタナカ
469税込516
1個
5日以内出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
ステンレスホールダウンU タナカステンレスホールダウンUタナカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品M16用ステンレス平ワッシャー×10枚厚さ(mm)6法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
土台座金用専用工具 タナカ土台座金用専用工具タナカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ45×34
シナーコーナー  枠材仕様 タナカシナーコーナー 枠材仕様タナカ
379税込417
1個
当日出荷
専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
ゴム付丸座金  TNフレックス タナカゴム付丸座金 TNフレックスタナカ
269税込296
1個
5日以内出荷
天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。高さ(mm)16.5規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定外径(Φmm)45表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
M式アンカーセパ タナカM式アンカーセパタナカ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ACソケット タナカACソケットタナカ
31税込34
1個
6日以内出荷
用途土台孔の端にアンカーボルトが寄ってしまったとき使用します。材質JIS G 3505 SWRM 10k相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2]
2×4用ホールダウンコーナー<SW67> タナカ2×4用ホールダウンコーナー<SW67>タナカ
499税込549
1個
6日以内出荷
Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)9.7N値1.8以下
2×4用シナーコーナー<S65> タナカ2×4用シナーコーナー<S65>タナカ
15,980税込17,578
1箱(50個)
5日以内出荷
Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN N値1.1以下
用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27
(枠材用)フレックスホールダウン BXカネシン(枠材用)フレックスホールダウンBXカネシン
759税込835
1個
6日以内出荷
柱に枠材(厚み45mmまで)を介して施工できるので、現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。アンカーボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応、施工範囲が広がりました。本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。(この製品は枠組壁工法用ではありません。)材質JIS G 3131 SPHC付属品ビスYPR-85(グレー)×5本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT099/HP10-KT100表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値3.8告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)20.4
合板コーナー・Ⅱ BXカネシン合板コーナー・ⅡBXカネシン
189税込208
1個
6日以内出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になりました。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×3本、土台(横架材)側専用ビス/CPQ-75(ブルー)×5本表面処理溶融亜鉛めっき(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応N値(合板なし)0.9、(合板30mm)0.9告示1460号第2号建材試験センター第06A3694号/第06C0657号短期基準接合耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1
円形座付ボルトⅡ BXカネシン円形座付ボルトⅡBXカネシン
739税込813
1個
3日以内出荷
床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期基準接合耐力(kN)15.1
ボードクリップ BXカネシンボードクリップBXカネシン
78税込86
1個
3日以内出荷
天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取り付けます。材質JIS G 4305 SUS430仕様12.5mm用RoHS指令(10物質対応)対応
フリークランクアンカーボルト BXカネシンフリークランクアンカーボルトBXカネシン
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
ツーバイリブ BXカネシンツーバイリブBXカネシン
199税込219
1個
6日以内出荷
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、帯金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×3本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT093表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/6.18kN
ツーバイスマート BXカネシンツーバイスマートBXカネシン
149税込164
1個
6日以内出荷
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、かど金物相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、かど金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×2本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×2本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT094表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板耐力試験短期許容耐力/3.63kN
スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシンスリムレスビー羽子板ボルトBXカネシン
149税込164
1個
6日以内出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)N値1.7告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)9.2
在来工法用シークホールダウン カナイ在来工法用シークホールダウンカナイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)付属品YS-N90×17本、50kN用角座金×1個表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス・先割れN値9.4以下告示1460号第2号建材試験センター第10A2734号短期基準接合耐力(kN)51.5
シークホールダウン カナイシークホールダウンカナイ(1件のレビュー)
649税込714
1個
3日以内出荷
従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。材質JIS G 3131 SPHC付属品C-HD2535/YD-N90:10本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値7.0以下告示1460号第2号り、ぬ建材試験センター第03A1466号短期基準接合耐力(kN)37.3
ウォールコーナー(2×4用) カナイウォールコーナー(2×4用)カナイ
599税込659
1個
3日以内出荷
2×4工法に対応した金物です。15kNの引き寄せ金物として使用できます。横架躯体の内部に収められる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N75×7本、YS-N150×4本表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具鍋ビス・先割れ耐力試験短期許容耐力/17.1kN建材試験センター第12A3143号
ニートプレート カナイニートプレートカナイ
139税込153
1個
3日以内出荷
仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品YA-S45×8本種別標準仕様表面処理Z27板厚(mm)2.0使用接合具皿ビスN値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP03-KT002短期基準接合耐力(kN)5.9
皿ビス筋かいボックスⅡ75 カナイ皿ビス筋かいボックスⅡ75カナイ
359税込395
1個
3日以内出荷
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス告示1460号第1号建材試験センター第04A1382号
ニュー皿ビス筋かいボックス75 カナイニュー皿ビス筋かいボックス75カナイ
229税込252
1個
3日以内出荷
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理Z27板厚(mm)1.2使用接合具皿ビス告示1460号第1号建材試験センター第03A3474号
トリニティープロテクション座金 カナイトリニティープロテクション座金カナイ
159税込175
1個
6日以内出荷
木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム仕様M12用座金表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01
ラフターバンド カナイラフターバンドカナイ
14,880税込16,368
1箱(200個)
6日以内出荷
たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品太めくぎ ZN-40×5本表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-04
インパクト座金 カナイインパクト座金カナイ
139税込153
1個
3日以内出荷
「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC仕様M12用座金表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01
たる木ネジサポート カナイたる木ネジサポートカナイ
559税込615
1個
3日以内出荷
アンカーフィット カナイアンカーフィットカナイ
49,980税込54,978
1箱(100個)
3日以内出荷
アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。
用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。材質PP(ポリプロピレン)仕様M12・M16兼用
アンカーヘルプ用クランプ カナイアンカーヘルプ用クランプカナイ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100個)
3日以内出荷
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
笠型アンカーボルト M16 カナイ笠型アンカーボルト M16カナイ
629税込692
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M16ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2同等認定D26A03-01
木造住宅接合金物