絞り込み
ブランド
  • LUMINUS
  • DAIKO(大光電機)(752)
  • DNライティング(262)
  • ENDO(遠藤照明)(658)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
  • JEFCOM(ジェフコム)(236)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
  • ODELIC(オーデリック)(1,566)
  • Panasonic(パナソニック)(5,382)
  • TOKISTAR(105)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
  • アイリスオーヤマ(73)
  • オーム電機(111)
  • コイズミ照明(1,195)
  • ハーフェレ(85)
  • 三菱電機(2,170)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(128)
  • 東京メタル(70)
  • 東芝ライテック(475)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大畳数20畳用シーリングライト LUMINUS

    大畳数20畳用シーリングライト

    LUMINUS
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    最大光量14,000lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
    用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。仕様常夜灯段階:1、調光段階:11、調色段階:11本体寸法(mm)Φ610×115消費電力(W)(50/60Hz)77.7使用電源(V)AC100器具・セットセット電池リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本光束(Lm)14000光色昼光色~電球色調光の可否○適用畳数20切タイマー0.5時間/1.0時間調色の可否○
  • LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS

    LEDシーリングライト音声操作8畳用

    LUMINUS
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。
    寸法(mm)Φ460×101質量(kg)約1.2消費電力(W)26.6機能2段階タイマー30.60分色調-リモコン有明るさ(Lm)3710適用畳数8調光範囲7段階
  • LEDシーリングライト音声操作6畳用 LUMINUS

    LEDシーリングライト音声操作6畳用

    LUMINUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。
    寸法(mm)Φ460×101質量(kg)約1.2消費電力(W)22機能2段階タイマー30.60分色調-リモコン有明るさ(Lm)3050適用畳数6調光範囲7段階
  • LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)人感センサー付 LUMINUS

    LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)人感センサー付

    LUMINUS
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    かべスイッチで光の色を変えられる間接照明付き小型シーリングライト。廊下や階段などちょっとした明かりが欲しい場所に最適。天井をやさしく照らす間接照明機能、光のグラデーション効果で洗練された空間を演出。アダプタなしの簡単取付。初心者でも簡単。天井の配線器具。に本体の引っ掛け刃を差し込み回すだけ。カバーと本体がひとつになった一体構造だから、虫がはいりにくくお手入れも簡単です。廊下・階段・トイレ・クローゼットなどにおすすめ。
    仕様常夜灯:無質量(g)150電源(V)AC100 50/60Hz明るさ(W)60相当定格消費電力(W)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ138×37光源色昼光色、昼白色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)825調光の可否無調色の可否可
  • LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト) LUMINUS

    LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)

    LUMINUS
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    6日以内出荷
    かべスイッチで光の色を変えられる間接照明付き小型シーリングライト。廊下や階段などちょっとした明かりが欲しい場所に最適。天井をやさしく照らす間接照明機能、光のグラデーション効果で洗練された空間を演出。アダプタなしの簡単取付。初心者でも簡単。天井の配線器具。に本体の引っ掛け刃を差し込み回すだけ。カバーと本体がひとつになった一体構造だから、虫がはいりにくくお手入れも簡単です。廊下・階段・トイレ・クローゼットなどにおすすめ。
    仕様常夜灯:無電源(V)AC100 50/60Hz寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ138×37光源色昼光色、昼白色、電球色調光の可否無調色の可否可
  • スーパースリムシーリング LUMINUS

    スーパースリムシーリング

    LUMINUS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    史上最薄。わずか40mm。天井を邪魔しない圧倒的な開放感と、フラットパネルによる上質な光。天井反射を利用した「間接照明機能」を搭載し、ホテルライクで心安らぐ穏やかな空間を演出します。従来の赤外線方式とは異なり、リモコンを本体に向けなくても操作が可能な「無線通信方式のリモコン」。障害物にも強く、布団の中からでも感度抜群にストレスなく操作できます。
    仕様間接灯調整:2寸法(mm)400×40消費電力(W)100%点灯時:31.5本体質量(kg)約1.4色調無段階調整可リモコン電波式明るさ(Lm)3700適用畳数8調光範囲無段階調整可
  • LEDシーリングライト音声操作8畳用 LUMINUS

    LEDシーリングライト音声操作8畳用

    LUMINUS
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。
    寸法(mm)Φ460×101質量(kg)約1.2消費電力(W)26.6点灯方式常夜灯:2段階タイマー30.60分色調-リモコン有明るさ(Lm)3710適用畳数8調光範囲7段階
  • LEDシーリングライト音声操作6畳用 LUMINUS

    LEDシーリングライト音声操作6畳用

    LUMINUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。
    寸法(mm)Φ460×101質量(kg)約1.2消費電力(W)22点灯方式常夜灯:2段階タイマー30.60分色調-リモコン有明るさ(Lm)3050適用畳数6調光範囲7段階
  • LEDシーリングライト天然木 LUMINUS

    LEDシーリングライト天然木

    LUMINUS
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    グレー仕上げの天然木フレーム。高級家具にも使われる天然の樺材をグレー仕上げにした、美しい木目のフレームを採用。モダンや北欧風などさまざまなインテリアに調和し、上質な空間を演出します。落ち着いた色合いで、モダン、北欧、ナチュラル、ホテルライクな空間にも自然に調和。家具や床、ファブリックとの相性がよく、部屋全体の統一感を引き立てます。フレームには、グレーの風合いを施した天然木を使用しています。一点一点木目や色合いが写真と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。均一感のあるあかりに加え、調光・調色、おやすみタイマー、かべスイッチ操作に対応。新型の拡散カバーにより、光を拡散させてお部屋全体をムラなく照らします。ブラックボディのリモコンは、11段階調光、11段階調色、2段階常夜灯機能、おやすみタイマーや明るさメモリ等、様々な設定が可能です。シーンに合わせて、あたたかみのある電球色(くつろぎ)から昼光色(さわやか)まで11段階調色が可能。常夜灯は2段階の調光機能。シーンに合わせて、快適な明るさに変えられる11段階調光機能。30分・60分の設定が可能。消し忘れや寝落ち時に便利。リモコンなしでもかべスイッチの連続操作で全灯→50%点灯→常夜灯→全灯と切替が可能。かべスイッチでON/OFFする場合、かべスイッチで消灯する直前の点灯モードで再点灯します。常夜灯は除く。透明窓から配線器具の取付穴を直接目視可能。本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけの簡単取付。
    仕様【常夜灯】2段階【調色】11段階寸法(mm)Φ510×91質量(kg)1.4消費電力(W)32.2タイマー30.60分リモコン有明るさ(Lm)3790適用畳数8調光範囲11段階
住宅・店舗照明