絞り込み
ブランド
- LUMINUS
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(569)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(919)
- ODELIC(オーデリック)(1,984)
- Panasonic(パナソニック)(15,598)
- イチネンTASCO(1,387)
- エスコ(1,421)
- オーム電機(1,058)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,405)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,523)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(511)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る
特価

大畳数20畳用シーリングライト
LUMINUS¥18,980税込¥20,8781台欠品中最大光量14,000lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。仕様常夜灯段階:1、調光段階:11、調色段階:11本体寸法(mm)Φ610×115消費電力(W)(50/60Hz)77.7使用電源(V)AC100器具・セットセット電池リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本光束(Lm)14000光色昼光色~電球色調光の可否○適用畳数20切タイマー0.5時間/1.0時間調色の可否○
LEDシーリングライト音声操作8畳用
LUMINUS¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。寸法(mm)Φ460×101質量(kg)約1.2消費電力(W)26.6機能2段階タイマー30.60分色調-リモコン有明るさ(Lm)3710適用畳数8調光範囲7段階
LEDシーリングライト音声操作6畳用
LUMINUS¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。寸法(mm)Φ460×101質量(kg)約1.2消費電力(W)22機能2段階タイマー30.60分色調-リモコン有明るさ(Lm)3050適用畳数6調光範囲7段階
LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)人感センサー付
LUMINUS¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷かべスイッチで光の色を変えられる間接照明付き小型シーリングライト。廊下や階段などちょっとした明かりが欲しい場所に最適。天井をやさしく照らす間接照明機能、光のグラデーション効果で洗練された空間を演出。アダプタなしの簡単取付。初心者でも簡単。天井の配線器具。に本体の引っ掛け刃を差し込み回すだけ。カバーと本体がひとつになった一体構造だから、虫がはいりにくくお手入れも簡単です。廊下・階段・トイレ・クローゼットなどにおすすめ。仕様常夜灯:無質量(g)150電源(V)AC100 50/60Hz明るさ(W)60相当定格消費電力(W)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ138×37光源色昼光色、昼白色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)825調光の可否無調色の可否可
LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)
LUMINUS¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷かべスイッチで光の色を変えられる間接照明付き小型シーリングライト。廊下や階段などちょっとした明かりが欲しい場所に最適。天井をやさしく照らす間接照明機能、光のグラデーション効果で洗練された空間を演出。アダプタなしの簡単取付。初心者でも簡単。天井の配線器具。に本体の引っ掛け刃を差し込み回すだけ。カバーと本体がひとつになった一体構造だから、虫がはいりにくくお手入れも簡単です。廊下・階段・トイレ・クローゼットなどにおすすめ。仕様常夜灯:無電源(V)AC100 50/60Hz寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ138×37光源色昼光色、昼白色、電球色調光の可否無調色の可否可
スーパースリムシーリング
LUMINUS¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷史上最薄。わずか40mm。天井を邪魔しない圧倒的な開放感と、フラットパネルによる上質な光。天井反射を利用した「間接照明機能」を搭載し、ホテルライクで心安らぐ穏やかな空間を演出します。従来の赤外線方式とは異なり、リモコンを本体に向けなくても操作が可能な「無線通信方式のリモコン」。障害物にも強く、布団の中からでも感度抜群にストレスなく操作できます。仕様間接灯調整:2寸法(mm)400×40消費電力(W)100%点灯時:31.5本体質量(kg)約1.4色調無段階調整可リモコン電波式明るさ(Lm)3700適用畳数8調光範囲無段階調整可
LEDベースライト40形 逆富士形W230
LUMINUS¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷施工から使用時まで、安心を考えたベースライト。取り付けやすさと落下防止への配慮、確かな品質の電源設計、空間になじむ薄型デザインを備えました。4セットのボルト穴と木ねじ穴を設け、設置時の施工性を高めました。落下防止ワイヤーも装備し、地震などの揺れにも配慮しています。板厚0.6mmの丈夫な設計。明るさを確保しながら、天井に設置しても目立ちにくいデザインを目指しました。シーリングライト累計販売台数750万台超の実績を持つドウシシャが開発。長く使用する施設照明として、安心感に配慮した電源設計です。繋ぎ目を小さくする設計により一体感のある光源を実現しました。LEDベースライトに変えると年間で消費電力48.6%削減 3349円お得。電力料金単価:31円/kWh(税抜)[日本照明工業会ガイドA139-2024]、年間点灯時間3000時間で試算 FLR40/37銅鉄安定器によるロスは除く。器具の施工には電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。寸法(mm)1250×230×55質量(kg)3.4消費電力(W)35/34.8/34.7定格電圧(V)AC100/AC200/AC242定格電流(A)0.35/0.175/0.145保証期間【器具】1年【LED光源、電源保証】3年光源色昼白色明るさ(Lm)5200
LEDベースライト40形 逆富士形W150
LUMINUS¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷施工から使用時まで、安心を考えたベースライト。取り付けやすさと落下防止への配慮、確かな品質の電源設計、空間になじむ薄型デザインを備えました。4セットのボルト穴と木ねじ穴を設け、設置時の施工性を高めました。落下防止ワイヤーも装備し、地震などの揺れにも配慮しています。板厚0.6mmの丈夫な設計。明るさを確保しながら、天井に設置しても目立ちにくいデザインを目指しました。シーリングライト累計販売台数750万台超の実績を持つドウシシャが開発。長く使用する施設照明として、安心感に配慮した電源設計です。繋ぎ目を小さくする設計により一体感のある光源を実現しました。LEDベースライトに変えると年間で消費電力48.6%削減 3349円お得。電力料金単価:31円/kWh(税抜)[日本照明工業会ガイドA139-2024]、年間点灯時間3000時間で試算 FLR40/37銅鉄安定器によるロスは除く。器具の施工には電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。寸法(mm)1250×150×55質量(kg)2.9消費電力(W)35/34.8/34.7定格電圧(V)AC100/AC200/AC242定格電流(A)0.35/0.175/0.145保証期間【器具】1年【LED光源、電源保証】3年光源色昼白色明るさ(Lm)5200
LEDベースライト40形 トラフ形
LUMINUS¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷施工から使用時まで、安心を考えたベースライト。取り付けやすさと落下防止への配慮、確かな品質の電源設計、空間になじむ薄型デザインを備えました。4セットのボルト穴と木ねじ穴を設け、設置時の施工性を高めました。落下防止ワイヤーも装備し、地震などの揺れにも配慮しています。板厚0.6mmの丈夫な設計。明るさを確保しながら、天井に設置しても目立ちにくいデザインを目指しました。シーリングライト累計販売台数750万台超の実績を持つドウシシャが開発。長く使用する施設照明として、安心感に配慮した電源設計です。繋ぎ目を小さくする設計により一体感のある光源を実現しました。LEDベースライトに変えると年間で消費電力48.6%削減 3349円お得。電力料金単価:31円/kWh(税抜)[日本照明工業会ガイドA139-2024]、年間点灯時間3000時間で試算 FLR40/37銅鉄安定器によるロスは除く。器具の施工には電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。寸法(mm)1250×76.5×56質量(kg)2.1消費電力(W)35/34.8/34.7定格電圧(V)AC100/AC200/AC242定格電流(A)0.35/0.175/0.145保証期間【器具】1年【LED光源、電源保証】3年光源色昼白色明るさ(Lm)5200
LEDシーリングライト音声操作8畳用
LUMINUS¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。寸法(mm)Φ460×101質量(kg)約1.2消費電力(W)26.6点灯方式常夜灯:2段階タイマー30.60分色調-リモコン有明るさ(Lm)3710適用畳数8調光範囲7段階
LEDシーリングライト音声操作6畳用
LUMINUS¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。寸法(mm)Φ460×101質量(kg)約1.2消費電力(W)22点灯方式常夜灯:2段階タイマー30.60分色調-リモコン有明るさ(Lm)3050適用畳数6調光範囲7段階
LEDシーリングライト天然木
LUMINUS¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷グレー仕上げの天然木フレーム。高級家具にも使われる天然の樺材をグレー仕上げにした、美しい木目のフレームを採用。モダンや北欧風などさまざまなインテリアに調和し、上質な空間を演出します。落ち着いた色合いで、モダン、北欧、ナチュラル、ホテルライクな空間にも自然に調和。家具や床、ファブリックとの相性がよく、部屋全体の統一感を引き立てます。フレームには、グレーの風合いを施した天然木を使用しています。一点一点木目や色合いが写真と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。均一感のあるあかりに加え、調光・調色、おやすみタイマー、かべスイッチ操作に対応。新型の拡散カバーにより、光を拡散させてお部屋全体をムラなく照らします。ブラックボディのリモコンは、11段階調光、11段階調色、2段階常夜灯機能、おやすみタイマーや明るさメモリ等、様々な設定が可能です。シーンに合わせて、あたたかみのある電球色(くつろぎ)から昼光色(さわやか)まで11段階調色が可能。常夜灯は2段階の調光機能。シーンに合わせて、快適な明るさに変えられる11段階調光機能。30分・60分の設定が可能。消し忘れや寝落ち時に便利。リモコンなしでもかべスイッチの連続操作で全灯→50%点灯→常夜灯→全灯と切替が可能。かべスイッチでON/OFFする場合、かべスイッチで消灯する直前の点灯モードで再点灯します。常夜灯は除く。透明窓から配線器具の取付穴を直接目視可能。本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけの簡単取付。仕様【常夜灯】2段階【調色】11段階寸法(mm)Φ510×91質量(kg)1.4消費電力(W)32.2タイマー30.60分リモコン有明るさ(Lm)3790適用畳数8調光範囲11段階
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら