絞り込み
電圧(V)
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(25)
- コイズミ照明(22)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- オーム電機(9)
- DAIKO(大光電機)(7)
- 三菱電機(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- 東芝ライテック(1)
- JAPPY(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TOKISTAR(1)
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・DAIKO(大光電機)・三菱電機・アイリスオーヤマ・東芝ライテック・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TOKISTAR
「取付面位置」から絞り込む

キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台90日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。仕様調光器:不可長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)種類器具:LED一体型消費電力(W)3定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさFL10W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,698~税込¥6,268~1台5日以内出荷キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン種別器具:LED一体型色オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形
三菱電機¥6,398税込¥7,0381台92日以内出荷Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)用途住宅用質量(kg)0.9定格高力率固定出力ランプLDL20取付面位置壁面・棚下
流し元灯15形 センサースイッチ コード付
オーム電機¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます棚下にも壁にも設置可能長寿命・省エネ型照明器具昼光色相当全光束(約)850ルーメン長さ(約)465mm消費電力(W)9.9(電源スイッチをONにした場合の待機電力は約0.5)付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100本体質量(g)625寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88エコロジー商品省エネ・長寿命
キッチンライト
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷仕様落下防止機構付材質本体:鋼(白色塗装)、セード:ポリカーボネート(乳白色)、セード押え:樹脂器具・セットセット品光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82電源ユニット一体型
キッチンライト 天壁兼用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から32日以内出荷消費電力(W)18.3材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)900質量(kg)1.3高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト スイッチ付 天壁兼用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から32日以内出荷仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト
コイズミ照明¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷消費電力(W)7.5仕様LED一体型、直付・壁付取付、アルミダイカスト、傾斜天井に取付可能(90°まで)、縦向き・横向き取付可能型、化粧ネジ式材質アクリル(乳白色消し)質量(kg)0.8タイプFL20W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×85×114光源寿命40000時間演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンスポット
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様スイッチ付(点滅)幅(mm)105質量(kg)0.6高さ(mm)180タイプ白熱灯60W相当消費電力(W)4.9定格電圧(V)AC100角度(°)首振外向のみ90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)9光束(Lm)230適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K出しろ(mm)220演色指数(Ra)80
LED多目的灯・キッチンライト 8畳用
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個欠品中消費電力(W)32材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
流し元灯
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷仕様10VA(100V)、対面キッチン対応型適合(点灯順序)全灯→消灯材質セード:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・ファインホワイトサイズ高-37 幅-151×130mm 重-0.4kg消費電力(W)5.8対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)495演色指数(Ra)Ra93
LED流し元灯
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個欠品中従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付用途キッチンや洗面台の照明に。仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)、両面化粧タイプ質量(kg)0.6種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)幅(cm)45光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)65光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)840出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横)・棚下兼用取付用エコロジー商品省エネ
高演色LED キッチンベースライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト。優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。種別キッチンベースライト材質鋼・樹脂(黒色)幅(mm)150高さ(mm)63電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,198~税込¥10,118~1台5日以内出荷種別キッチンライト平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光の可否不可
業務用レンジフードライト
TOKISTAR¥92,980税込¥102,2781台7日以内出荷キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98エコロジー商品省エネ
LEDキッチンベースライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781個欠品中キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)17.8本体寸法(mm)100×1226×87全光束(Lm)2450色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンベースライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)27.8本体寸法(mm)130×1226×99全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個欠品中タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)消費電力(W)9.8全光束(Lm)960色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
コンセント付キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7色オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
コンセント付キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台欠品中仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1239幅(mm)65質量(kg)1.7色オフホワイト高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
点灯切替型キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)長さ(mm)1235幅(mm)105質量(kg)2.6色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)14.4スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさFL20W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1870取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198~税込¥9,018~1台5日以内出荷寸法(mm)出:105色白材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台欠品中種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)896幅(mm)100色オフホワイト高さ(mm)52材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)816取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台欠品中高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト 棚下・壁面取付型 タッチレススイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個32日以内出荷触れずにスイッチをON/OFF。 タッチレススイッチ搭載。 あかりに手を近づけるだけで、点灯・消灯。 濡れた手でも触らずにスイッチの操作ができるので、関電の心配がなく、しかも衛生的。 コンパクトなサイズで賃貸マンションなどのミニキッチンにもおすすめです。仕様タッチレススイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558×47×117器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否否LED交換不可
LED一体形 流し元灯 直付形
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能用途住宅用材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー質量(kg)0.7消費電力(W)5.4色温度(K)5000光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光束(Lm)500クラス50演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)用途住宅用定格初期照度補正タイプ材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形
三菱電機1台欠品中定格電圧(V)AC100消費電力(W)11.5定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
キッチンライト 天壁兼用
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷消費電力(W)23材質プラスチックカバー(乳白)幅(mm)1200質量(kg)1.6高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト 両面化粧
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から32日以内出荷消費電力(W)23仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.23LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト 両面化粧
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から32日以内出荷消費電力(W)18.3仕様両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×28×59器具・セットセット品入力電流(A)0.19LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
キッチンライト スイッチ付 両面化粧
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から32日以内出荷仕様スイッチ付/両面化粧タイプ材質プラスチックカバー(乳白)定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置棚下調光の可否否LED交換不可
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。用途壁面取付専用。消費電力(W)9.5材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.17色(カバー)乳白光束(Lm)器具:840エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台欠品中天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質アルミ(白色アルマイト仕上)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)935×80×40光源寿命40000時間演色指数(Ra)82