絞り込み
電圧(V)
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・1240・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(24)
- コイズミ照明(22)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- オーム電機(9)
- DAIKO(大光電機)(7)
- 三菱電機(4)
- アイリスオーヤマ(2)
- 東芝ライテック(1)
- JAPPY(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TOKISTAR(1)
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・DAIKO(大光電機)・三菱電機・アイリスオーヤマ・東芝ライテック・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TOKISTAR
「取付面位置」から絞り込む

LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
キッチンライト
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明
オーム電機(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80器具・セットセット品光源色昼光色設置方式電気工事必要演色指数(Ra)80取付面位置壁面、天井エコロジー商品省エネ
LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】
アイリスオーヤマ(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
流し元灯
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
キッチンライト
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事必要 キッチン照明
オーム電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100本体質量(g)700定格消費電力(W)12.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88器具・セットセット品光源色昼光色(常夜灯:電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6設置方式電気工事必要形名20W形演色指数(Ra)80取付面位置壁・天井エコロジー商品省エネ
LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用 【タッチレス】
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイト定格電圧(V)AC100色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)57.1演色指数(Ra)83
LED一体型 多目的照明 トラフ形
HotaluX(ホタルクス)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から5日以内出荷薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明
オーム電機¥4,998~税込¥5,498~1台翌々日出荷配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)設置方式工事不要(コンセント式)エコロジー商品省エネ
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)
東芝ライテック(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から26日以内出荷キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
LED流し元灯センサー付(電気工事不要)
オーム電機(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581点当日出荷手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形消費電力(W)13.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要
オーム電機¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)403定格消費電力(W)9全光束(Lm)900平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個32日以内出荷材質プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)質量(kg)1.2消費電力(W)12定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6入力電流(A)0.2LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)980演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト 直管20形 昼白色
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷から90日以内出荷キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事不要 キッチン照明
オーム電機¥5,498~税込¥6,048~1台翌々日出荷配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけで使用できるLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、設置環境に合わせて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチン作業時の手元を明るく照らします。昼光色相当の光で視認性が高く、省エネ設計の屋内用照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100器具・セットセット光源色昼光色設置方式工事不要(コンセント式)演色指数(Ra)80取付面位置棚下、壁面エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から4日以内出荷新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,698~税込¥6,268~1台4日以内出荷キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン種別器具:LED一体型色オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LED多目的灯・キッチンライト 8畳用
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LED多目的灯・キッチンライト 6畳用
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様プルスイッチ付材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)2.6消費電力(W)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間光束(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否否LED交換不可
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から4日以内出荷コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)617寸法(mm)出:105質量(kg)1.2色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)935取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LED流し元灯 (配線工事不要)
オーム電機(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625消費電力(W)9.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼白色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LED流し元灯
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個欠品中従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能。カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・スイッチ付用途キッチンや洗面台の照明に。仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、スイッチ付、コンセント付(1000Wまで)、両面化粧タイプ質量(kg)0.6種類セード:プラスチックカバー(乳白・キレイコート)幅(cm)45光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)65光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)840出しろ(mm)64演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横)・棚下兼用取付用エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台90日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。仕様調光器:不可長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)種類器具:LED一体型消費電力(W)3定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさFL10W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ