絞り込み
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・4000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
ブランド
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・DAIKO(大光電機)・三菱電機・アイリスオーヤマ・東芝ライテック・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TOKISTAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: キッチンライト

88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。
    消費電力(W)24.8仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)質量(kg)2.1タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光源寿命40000時間光束(Lm)2225アズワン品番64-9326-21グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
    消費電力(W)33仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン材質アクリル(乳白色 白色)質量(kg)2.3タイプFHF32W相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1210×32×120光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • キッチンライト コイズミ照明

    キッチンライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)34.2仕様LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン材質アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)長さ(mm)1215幅(mm)75質量(kg)2.6タイプFHF32W相当取付高(mm)75埋め込み深さ(mm)75光源寿命40000時間出幅(mm)5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)1200×65エコロジー商品省エネ
  • シーリング DAIKO(大光電機)

    シーリング

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • 流し元灯 コイズミ照明

    流し元灯

    コイズミ照明
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    傾斜天井に取付可能(90°まで) 縦向き・横向き取付可能型
    材質/仕上アルミダイカスト/アクリル:乳白色消し質量(kg)0.8光源寿命40000時間
  • LED流し元灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED流し元灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • キッチン手元灯 ODELIC(オーデリック)

    キッチン手元灯

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    長さ(mm)617幅(mm)65質量(kg)1.2高さ(mm)90消費電力(W)7.2色温度(K)5000光束(Lm)906クラスR15クラス2演色性(Ra)94
  • LEDキッチンライト 三菱電機

    LEDキッチンライト

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質端板:ABS樹脂、オフホワイト色質量(kg)器具:0.9、ランプ:0.15材質(本体)鋼板、白色塗装仕上備考ランプ別売、プルスイッチ付(全灯→消灯)周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11.5保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ
キッチンライト