イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペアコイル リホマペアコイルリホマ
29,980税込32,978
1巻(20m)
当日出荷から4日以内出荷
難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20
延長用フレアパイプ Panasonic(パナソニック)延長用フレアパイプPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
欠品中
10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材
83,980税込92,378
1巻(20m)
翌々日出荷
保温材厚(mm)10
ペアコイル ICOOLペアコイルICOOL
23,980税込26,378
1個(20mL)
7日以内出荷

被覆銅管・断熱材』には他にこんなカテゴリがあります

ペアコイル