絞り込み
ホース長さ(m)
- 20(1)
ブランド
- リホマ
- 因幡電工(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAPPY(1)
- オーケー器材(1)
- ICOOL(1)

ペアコイル
リホマ¥29,980~税込¥32,978~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20