2ページ目: ドレン管


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
216件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用VP管ジョイント

    因幡電工(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
  • エアコンドレンホース用逆止弁 カクダイ

    エアコンドレンホース用逆止弁

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    用途エアコンドレンホース用材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂ブラック/クリア
  • これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
    用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径20ホース内径(Φmm)20
  • 断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 90°エルボ

    オーケー器材
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工

    ドレンパイプ用エルボ90°

    因幡電工(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    90度曲げ継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
    用途エアコンアクセサリー材質直鎖状低密度ポリエチレン製外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造)長さ(m)50ピッチ(mm)(継手部)約500
  • 耐候性ドレンホースΦ14 1mカット フソー化成

    耐候性ドレンホースΦ14 1mカット

    フソー化成(2件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
    アイボリー長さ(m)1
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプ短エル型寸法B(mm)55
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • ドレンホース用ホースジョイント 因幡電工

    ドレンホース用ホースジョイント

    因幡電工(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ドレンホースDH・DHQの口元(オス側:Φ16側)とかん合します。
    適合(ドレンホース)DSH-14トラスコ品番761-2974材質PVC質量(g)11
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
    用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
  • これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)20、(VP管)20
  • ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・鋼管末端取付専用

    東栄工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
    耐熱温度(℃)90
  • ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機

    ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    2本のドレンホースを1本にまとめます。違う口径同士も継げます。ドレンホースΦ14・Φ16共用。本体色はクリアです
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    I-VALUE
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
  • 見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機

    見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入

    オーム電機
    199税込219
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入り
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • 断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 チーズ

    オーケー器材
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 断熱ドレンパイプ オーケー器材

    断熱ドレンパイプ

    オーケー器材
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    用途空調ドレン排水用材質PVC/発泡PVC長さL(mm)4000水圧無圧
  • ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工

    ドレンパイプ用異径ソケット

    因幡電工(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途異径パイプ接続用継手材質PVC色調アイボリー
  • 小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
    仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ ミツギロン

    エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ

    ミツギロン
    759税込835
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
    用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に材質ポリカーボネート適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型

    アウス
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプエル型
  • C・トラップ(水平取付型) アウス

    C・トラップ(水平取付型)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
    耐熱温度(℃)120
  • これカモ  エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要) GAONA(ガオナ)

    これカモ エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(2個)
    当日出荷
    エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
    材質塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5152-03
  • ドレンジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    ドレンジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    ドレンホースの連結用。 ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
    アイボリー
  • 断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 ソケット

    オーケー器材
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公 ソーゴ

    防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公

    ソーゴ(2件のレビュー)
    649税込714
    1袋(2個)
    当日出荷
    害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
    材質シリコンゴムホース内径(Φmm)14・16兼用
  • 断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 異径ソケット

    オーケー器材
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 断熱ドレンホース用延長ジョイント Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレンホース用延長ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 断熱ドレンホース(ソフトタイプ) 因幡電工

    断熱ドレンホース(ソフトタイプ)

    因幡電工(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
    セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
    材質ABS樹脂
  • ドレンアダプター 因幡電工

    ドレンアダプター

    因幡電工
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25
  • 断熱ドレンクリア継手 45°エルボ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 45°エルボ

    オーケー器材
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • T型チーズ(保温材付) 因幡電工

    T型チーズ(保温材付)

    因幡電工(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
  • これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用エルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径(断熱ドレンホース)20、(エアコン接続部)20
  • これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25
  • ドレンコレクト 本体部品のみ フソー化成

    ドレンコレクト 本体部品のみ

    フソー化成
    329税込362
    1個
    欠品中
    余ったパーツを活用!本体部品のみ。
    適合FDC-APS3アイボリー
  • SGP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付 東栄工業

    SGP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付

    東栄工業
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    シルバー
ドレン管