4ページ目: ドレン管


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
214件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断熱付ホース イチネンTASCO

    断熱付ホース

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1巻
    翌々日出荷
    中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
    付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2厚さ(mm)4(断熱材)質量(kg)1.5ホワイト長さ(m)10外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)9ホース外径(Φmm)15
  • これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
    用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25ホース内径(Φmm)20
  • VP用 中間取付 ウォーターベスト 東栄工業

    VP用 中間取付 ウォーターベスト

    東栄工業
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    透明
  • 断熱ドレンクリア継手 45° Y オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 45° Y

    オーケー器材(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ウォーターベスト・床排水改修用 東栄工業

    ウォーターベスト・床排水改修用

    東栄工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    耐薬品対応。排水管の上部に垂直に接着により接続する商品です。
    適合VP40/50・VU40/50対応全長(mm)30耐熱温度(℃)80外径(mm)58.5
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
  • 小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁) イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
    寸法A(mm)135寸法D(Φmm)85寸法B(mm)92寸法C(mm)68パイプサイズVP管 50A
  • 断熱ドレンホースジョイント オーケー器材

    断熱ドレンホースジョイント

    オーケー器材
    7,398税込8,138
    1セット(40個)ほか
    98日以内出荷
    断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
    材質(継手)PVCアイボリー
  • エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口 セキスイ

    エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    空調ドレンの最適管材。
    アイボリー
  • エスロン ACドレン用 45°Y セキスイ

    エスロン ACドレン用 45°Y

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • エスロン ACドレン用 45°エルボ セキスイ

    エスロン ACドレン用 45°エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工

    ドレンパイプ用T型チーズ

    因幡電工(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • 100A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    100A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-100形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び100A
  • 100A エアーカットバルブ エスコ

    100A エアーカットバルブ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-4形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び100A
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー フソー化成

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    フソー化成
    729税込802
    1本ほか
    5日以内出荷
    ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
  • ドレン分岐ジョイント フソー化成

    ドレン分岐ジョイント

    フソー化成
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    2本のドレンホースを1本にまとめるためのパーツ。 Φ14・Φ16に共用可能。 各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
    アイボリー寸法A(mm)13.7寸法F(mm)75.0寸法D(mm)22.0寸法E(mm)23.0寸法B(mm)16.0寸法C(mm)20.0
  • 断熱ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    【直接接続】接続部のカフス・ジョイントが内蔵されている為、別途部品無しで接続が可能。【接着不要】従来品はホースと接続部品との接着加工が必要でしたが、内蔵仕様なので接着加工が無くなります。【定寸1M】定寸1Mなので、必要な長さに応じて必要な本数だけ接続して使用できます。【断熱加工】高い結露防止機能があり、接続部まで保温材があるため追加の断熱加工が不要です。
    用途エアコン本体用ドレンホースと屋外用ドレンホースを接続
  • エアコンドレン排水目皿(トラップつき・50) カクダイ

    エアコンドレン排水目皿(トラップつき・50)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    エアコン用ドレンホース用。ドレンホースの納まりがよく美観を損ないません。エルボを取外すと目皿に直接ホースを接続できます。トラップ付き。VP・VU管兼用(接着式)
    材質黄銅、PVC
  • エアコンドレン排水目皿(50) カクダイ

    エアコンドレン排水目皿(50)

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    エアコン用ドレンホース用。ドレンホースの納まりがよく美観を損ないません。エルボを取外すと目皿に直接ホースを接続できます。VP・VU管兼用(接着式)
    材質黄銅、PVC
  • テストプラグ(22.22) イチネンTASCO

    テストプラグ(22.22)

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)22.22
  • テストプラグ(19.05) イチネンTASCO

    テストプラグ(19.05)

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)19.05
  • れいわオッゾン テストプラグΦ28.58 イチネンTASCO

    れいわオッゾン テストプラグΦ28.58

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    径(Φ)28.58
  • テストプラグ(28.58) イチネンTASCO

    テストプラグ(28.58)

    イチネンTASCO
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)28.58
  • テストプラグ(25.4) イチネンTASCO

    テストプラグ(25.4)

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)25.4
  • れいわオッゾン 径違いソケットΦ38.1×31.75 イチネンTASCO

    れいわオッゾン 径違いソケットΦ38.1×31.75

    イチネンTASCO
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    専用の保温材とセット価格です。レバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。
    径(Φ)38.1×31.75
  • れいわオッゾン エルボΦ22.22 イチネンTASCO

    れいわオッゾン エルボΦ22.22

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    専用の保温材はありません。
    径(Φ)22.22
  • れいわオッゾン 径違いソケットΦ22.22×19.05 イチネンTASCO

    れいわオッゾン 径違いソケットΦ22.22×19.05

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    専用の保温材とセット価格です。
    径(Φ)22.22×19.05
  • 気圧試験治具(縦引・横引兼用) イチネンTASCO

    気圧試験治具(縦引・横引兼用)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    気圧試験時に対応機種の点検口ユニットと交換して使用します。空気圧力は0.035MPaまで対応
    対応機種TA285WY-2・TA285WY-4
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に関係なく50mm以上の封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
    用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に関係なく150mm以上の封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。
    用途ガス管 管末用耐熱温度(℃)90
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+40mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=90mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。カバー及び、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 横使い専用結露防止用耐熱温度(℃)110
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
    用途塩ビ管 中間 結露防止用耐熱温度(℃)110接続配管VP25
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
    用途ガス管 中間 結露防止用耐熱温度(℃)110接続配管25A
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
    用途塩ビ管 中間 結露防止用耐熱温度(℃)110
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 横使い専用耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+40mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=90mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 横使い専用口径(Φ)【掃除口】151耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 横使い専用耐熱温度(℃)70接続配管VP30
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。取付の際、本体上部分に必要以上の接着剤を塗布すると、ダンパ部に流入してダンパが動かなくなる場合があります。又、接着剤が外周部に付着してもダンパが動かなくなることがあります。上流側に掃除口の設置を推奨します。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
    用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。本体がポリサルフォン樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。使用上のご注意
    用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)140接続配管40A
ドレン管