カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(89)
- 因幡電工(87)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(16)
- メック(12)
- フソー化成(11)
- 桃陽電線(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- オーム電機(5)
- JAPPY(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 栗山百造(2)
- 三桂製作所(2)
- ELPA(1)
- エムエフ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ソニック(1)

壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
壁面取出しカバーPタイプ ラージ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個4日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
SDシーリングキャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
フリーコーナー
因幡電工(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト種類壁面取出しカバー
コーナーカバー
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。種類コーナーカバー寸法C(mm)72
フラットエルボミニ
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
ツバ付きウォールパイプ フレキタイプ
桃陽電線¥339~税込¥373~1個6日以内出荷フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付。ナイフで簡単に切れます。種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)色アイボリー入数(個)1
ダクト 本体
桃陽電線¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品種別ダクト 本体全長(mm)2000色アイボリー寸法A(mm)60寸法D(mm)58寸法B(mm)73寸法C(mm)78入数(本)1
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個4日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
MD立面スライドコーナー(室内用)
因幡電工¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷用途段差継手材質ABS色ネオホワイト種類立面スライドコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
MDフリーコーナー(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷切断して使用できます。用途自在継手材質PE+EVA長さ(mm)1000色ネオホワイト種類フリーコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エルボ(立面 90°)
メック(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。仕様立上用材質ASA色アイボリー種類エルボ
SD浮かしダクト架台
因幡電工¥6,698税込¥7,3681袋(10個)4日以内出荷スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板色調アイボリー
ウォールキャップ
フソー化成¥229税込¥2521個5日以内出荷室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。色アイボリー種類壁・天井貫通
MD立面アウトコーナー90°(室内用)
因幡電工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途立面外曲り90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類立面アウトコーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
クリーンルーム内配管化粧カバー
ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷クリーンルーム内の配管貫通部に使用できます。 。四角シーリングが可能で気密処理をサポートします。 。天井面からの出っ張りが少なく仕上がりが綺麗です。 。テープによる仮止めが可能で、位置決めやねじの締付けが容易に行えます。用途本商品は必ず附属のねじで固定してください。落下の恐れがあります。色ライトグレー
配管用エルボ 90度曲がり エアコン用
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷エアコン配管用のダクト(曲がり)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用材質ASA色アイボリー
エアコン配管ダクト用 ジョイント 継手
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷エアコン配管用ダクト(ジョイント=継ぎ手)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用材質ASA色アイボリー