カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 因幡電工(96)
- ネグロス電工(89)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(15)
- メック(12)
- フソー化成(11)
- 桃陽電線(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- オーム電機(5)
- JAPPY(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 栗山百造(2)
- 三桂製作所(2)
- ELPA(1)
- エムエフ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ソニック(1)

冷媒管ラック 直線用底板(後付け)
ネグロス電工¥1,898~税込¥2,088~1個16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ)種類支持金具
壁貫通キャップ
オーケー器材¥3,398税込¥3,7381セット(10個)98日以内出荷コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
チーズ
オーケー器材¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)98日以内出荷分岐時に使用します。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類チーズ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
シーリングキャップ
オーケー器材¥18,980税込¥20,8781セット(20個)98日以内出荷天井面からの取出しに使用します。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
平面エルボミニ
オーケー器材¥7,998税込¥8,7981セット(10個)98日以内出荷平面エルボのミニタイプです。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類エルボ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
フレキダクト(フリー)
オーケー器材¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)ほか98日以内出荷カットして長さを調節できます。材質PE樹脂+EVA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類ダクト使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
立面アダプタ
オーケー器材¥7,998税込¥8,7981セット(10個)98日以内出荷垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。材質ASA樹脂色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
ウォールカバー換気用丸
オーケー器材¥7,698税込¥8,4681セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ
オーケー器材¥5,598~税込¥6,158~1セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント
オーケー器材¥2,598税込¥2,8581セット(10個)98日以内出荷ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー換気丸
オーケー器材¥11,980税込¥13,1781セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ
オーケー器材¥7,998税込¥8,7981セット(10個)98日以内出荷ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー
オーケー器材¥13,980税込¥15,3781セット(20個)98日以内出荷壁面からの取付部に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
平面エルボ
オーケー器材¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)ほか98日以内出荷水平面で90°曲げ部に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本材質ASA樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント
オーケー器材¥4,998税込¥5,4981セット(20個)98日以内出荷ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本材質ASA樹脂取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
JTC/JTH用スペーサー
因幡電工¥249税込¥2741個7日以内出荷パーツの取付位置を変えることで、13A(JTC-13,JTH-13)、20A(JTC-20)に使用できます。適合JTC-13、JTH-13/JTC-20種類チーズ寸法H(mm)5寸法A(mm)42.5/48.5寸法B(mm)71寸法C(mm)60
JEC/JES/JEH用スペーサー
因幡電工¥239税込¥2631個7日以内出荷パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。適合JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N種類エルボ寸法H(mm)5寸法A(mm)42/45寸法B(mm)71寸法C(mm)111
ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用
因幡電工¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下材質PVC+ABS(格子部)タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200