カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 因幡電工(96)
- ネグロス電工(89)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(16)
- メック(12)
- フソー化成(11)
- 桃陽電線(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- オーム電機(5)
- JAPPY(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 栗山百造(2)
- 三桂製作所(2)
- ELPA(1)
- エムエフ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ソニック(1)

ケーブルスッキリダクト ティー 60型
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。型式60型種類チーズ寸法L(mm)224寸法A(mm)148.5寸法B(mm)73寸法C(mm)61
フリージョイント 60型
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個6日以内出荷凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。フリージョイント相互や付属品への直接接続もできます。型式60型
ウォールコーナー エアコンキャップ用
因幡電工(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から10日以内出荷エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー
クリ10スリムコーナーⅢ(床合板対応)
栗山百造¥299税込¥3291個3日以内出荷1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当色シルバー種類支持金具表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
配管カバーカブセール背割品(B02-091)
エムエフ¥19,980税込¥21,9781箱(55本)4日以内出荷・材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。・軽いので加工や施工が容易に行えます。・耐水性・耐薬品性に優れています。用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切りトラスコ品番575-2029材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10色白長さ(m)2内径(Φmm)26外径(Φmm)46
コーナーすっきりクリップ カドノクリップ
ソニック¥1,598税込¥1,7581箱(5個×4個)4日以内出荷プリントや書類整理に最適なクリップです。材質主要材質:本体:PC寸法(mm)挟口:5枚数とじ:50
パイプ化粧カバーΦ25
アトムリビンテック¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷Φ25のパイプに後付けし、意匠性を高められる樹脂製の化粧カバーです。白、黒のブラケットをご使用になると、全体の一体感を出すことができます。塗装とは違い、ハンガーの擦れ等による塗装がれの心配がありません。900mm強のラフカットにてご納品。任意の長さにカットしてご使用になれます。カットの際は、カット位置に養生テープ等を巻くと、バリや割れを防ぎやすくなります。カバーとソケットやブラケットの隙間から見えるパイプを隠すシールが添付されています(カバー1本につきシール2枚添付)。用途取付方法。1.カバーを取付ける前に、パイプがソケットやブラケットに入り込む際の部分に、隙間隠しシールを貼ります。2.カバーの切れ目を広げパイプに嵌めます。この時、端から入れると入れやすいです。必要があれば、カバーごとパイプを回転させて、カバーの切れ目を見えにくい側へ動かしてください。材質本体:PVCサイズ900mm
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)
カナフジ電工¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=140~195mm CVP-R付属
冷媒管ラック レベル微調整用ラック(A・B・Cタイプ)
カナフジ電工¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷本体・接続板・カバーのセット商品となります。調整可能範囲=100~140mm CVP-R付属
冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジ
カナフジ電工¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック、冷媒管施工後カバーを取付け止水用壁固定フランジ本体周辺、ボルト周辺、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理を行って下さい。