絞り込み
端子形状
端子形状
棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(1)
全長(mm)
  • 25
  • 12(1)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 32.5(3)
  • 33.5(1)
  • 40.5(1)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(1)
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
イエロー・グリーン
幅(mm)
  • 5.4(1)
5.4
ブランド
  • ニチフ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
ニチフ・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    絶縁被覆付棒型圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ付 棒形圧着端子